絞り込み
ブランド
  • VERTEX(バーテックス)
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,202)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • エスコ(2,522)
  • サンドビック(2,114)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーセンター VERTEX(バーテックス)スーパーセンターVERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
材質FC25
テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (6本入)VERTEX(バーテックス)
7,398税込8,138
1組(6本)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)
精密バイス VERTEX(バーテックス)精密バイスVERTEX(バーテックス)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
硬度HRC54±2平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
スピンドルクリーナー VERTEX(バーテックス)スピンドルクリーナーVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス)精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
エンドミルスタンドケース VERTEX(バーテックス)エンドミルスタンドケースVERTEX(バーテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ABS樹脂質量(kg)0.4寸法A(mm)207寸法B(mm)83寸法C(mm)200
精密ミニバイス VERTEX(バーテックス)精密ミニバイスVERTEX(バーテックス)
15,980税込17,578
1台
欠品中
材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
ミーリングチャック VERTEX(バーテックス)ミーリングチャックVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75チャック内径(Φmm)32(D1)寸法l(mm)90
ステンレス製精密バイス VERTEX(バーテックス)ステンレス製精密バイスVERTEX(バーテックス)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
材質SUS440平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
中心校正軸 VERTEX(バーテックス)中心校正軸VERTEX(バーテックス)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
タッチポイントセンサ VERTEX(バーテックス)タッチポイントセンサVERTEX(バーテックス)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テーブルスロットカバー (5本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (5本入)VERTEX(バーテックス)
23,980税込26,378
1組(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)長さ(mm)1000
テーブルスロットカバー (10本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (10本入)VERTEX(バーテックス)
23,980税込26,378
1組(5本)
翌々日出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)長さ(mm)500T溝幅(mm)20
ステンレス製電極ホルダ VERTEX(バーテックス)ステンレス製電極ホルダVERTEX(バーテックス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
材質SUS440硬度HRC58平行度(mm)0.003/100以内直角度(mm)0.005/100以内寸法G(Φmm)20
ステンレス製精密ミニバイス VERTEX(バーテックス)ステンレス製精密ミニバイスVERTEX(バーテックス)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
材質SUS440質量(kg)0.3硬度HRC56~58直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)19
精密2次元バイス VERTEX(バーテックス)精密2次元バイスVERTEX(バーテックス)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
材質SK2硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)182精度(旋回角)3分以内、(傾斜角)5分以内寸法B(mm)110平行度(mm)0.005/100以内最小目盛(副尺)3分
ユニバーサルアングルチャック VERTEX(バーテックス)ユニバーサルアングルチャックVERTEX(バーテックス)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄質量(kg)14寸法A(mm)180寸法F(mm)16寸法D(mm)112寸法E(mm)77寸法B(mm)110寸法C(mm)181把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
複角度サインバイス VERTEX(バーテックス)複角度サインバイスVERTEX(バーテックス)
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
材質SKS3質量(kg)8.3硬度HRC60直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)80
精密サインバイス VERTEX(バーテックス)精密サインバイスVERTEX(バーテックス)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
直角度(mm)0.005/100以内
精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)精密バイス(SKS)VERTEX(バーテックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
材質SKS2硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
ワイヤカットバイス VERTEX(バーテックス)ワイヤカットバイスVERTEX(バーテックス)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
硬度HRC54±2
薄形フライスチャック4爪タイプ VERTEX(バーテックス)薄形フライスチャック4爪タイプVERTEX(バーテックス)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
薄型フライスチャック3爪タイプ VERTEX(バーテックス)薄型フライスチャック3爪タイプVERTEX(バーテックス)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ミーリングバイス用口金・ボルトセット VERTEX(バーテックス)ミーリングバイス用口金・ボルトセットVERTEX(バーテックス)
5,898税込6,488
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
口金S45C材質(ボルト)SCM4
ワークストッパ VERTEX(バーテックス)ワークストッパVERTEX(バーテックス)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
材質S45C硬度HRC50±2
マルチワークストッパ VERTEX(バーテックス)マルチワークストッパVERTEX(バーテックス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
付属品Tスロットナット(T溝幅14、16、18mm用)材質アルミ合金質量(kg)0.9寸法A(mm)200寸法D(mm)40寸法E(mm)90寸法B(mm)70~160寸法P(mm)83寸法S(Φmm)8寸法F0~55°
ベンチバイス VERTEX(バーテックス)ベンチバイスVERTEX(バーテックス)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質S35C硬度HRC25±2
2次元ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)2次元ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360傾斜角度(°)水平から垂直に50
フリーバイス(2ケ1セット) VERTEX(バーテックス)フリーバイス(2ケ1セット)VERTEX(バーテックス)
44,980税込49,478
1セット(2個)
翌々日出荷
付属品取り付けボルト材質(本体)(本体)FC25、(口金)SS400
クィックセッティングバイス VERTEX(バーテックス)クィックセッティングバイスVERTEX(バーテックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)寸法C(mm)66仕様平行・直角度0.02mm~100mm以内
K形ミーリンングバイス VERTEX(バーテックス)K形ミーリンングバイスVERTEX(バーテックス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)
割出プレートセット VERTEX(バーテックス)割出プレートセットVERTEX(バーテックス)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)ロータリーテーブルVERTEX(バーテックス)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具