絞り込み
ブランド
  • ビクター
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,622)
  • タンガロイ(4,129)
  • 三菱マテリアル(2,957)
  • 京セラ(2,732)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,526)
  • エスコ(2,517)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,066)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(873)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(700)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミー ビクター生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミービクター
27,980税込30,778
1個
当日出荷
材質スチール製
ビクター スクロール用生爪 ビクタービクター スクロール用生爪ビクター
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質S45C
精密測定機用レバーチャック(3ツ爪) ビクター精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)ビクター
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3
薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1setトラスコ品番443-7951材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45Cチャック外径(Φmm)302爪形状分割爪(下爪・硬爪)外径把握(mm)5~250(298)内径把握(mm)77~230(278)把握力(kN)55
薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクターエアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型 ビクター3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型ビクター(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。チャック外径(Φmm)310トラスコ品番239-1147質量(kg)37外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
55日以内出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。チャック外径(Φmm)305トラスコ品番246-2770質量(kg)40外径把握(mm)5~253内径把握(mm)80~233把握力(kN)55
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
279,800税込307,780
1台
当日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台にチャック外径(Φmm)255質量(kg)27.7把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1個
当日出荷
生爪成形治具 チャックアシストリング ビクター生爪成形治具 チャックアシストリングビクター
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質スチール製

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具