旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-1938穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.4279有効長(mm)切刃:10.4279勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種Sコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油SANDVIK14日以内出荷
高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります