旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)16.0978有効長(mm)切刃:16.0978勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)15.6978有効長(mm)切刃:15.6978勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~