絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(349)
  • タンガロイ(323)
  • イスカル(316)
  • サンドビック(158)
  • OSG(オーエスジー)(113)
  • 住友電工ハードメタル(100)
  • ケナメタル(81)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(75)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • NS(日進工具)(69)
  • 岡崎精工(56)
  • カーメックス(48)
  • ワルター(38)
  • NACHI(不二越)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • SANDVIK(30)
  • DIJET(ダイジェット工業)(26)
  • 大洋ツール(26)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3.7(2)
  • 11.7(1)
  • 12(10)
  • 14(3)
  • 18.3(1)
  • 20(1)
  • 20.3(1)
  • 23.3(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 28.3(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 113.2(1)
  • 125(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 11.7(1)
  • 12(5)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 22(1)
  • 22.225(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38.1(2)
  • 42(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 33.7(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 68(1)
  • 85(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 350(1)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(1)
  • サーメット(2)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(66)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途外径加工
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径後挽き全長(mm)120
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から7日以内出荷
適合チップ三角形勝手
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正方形90°勝手切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)300シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7
調整スパナ 三菱マテリアル調整スパナ三菱マテリアル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミーリングカッター 三菱マテリアルミーリングカッター三菱マテリアル
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
仕様ミーリングカッター
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0全長(mm)250切刃長さ(mm)12.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から6日以内出荷
内径加工用 レバーロック式P形ボーリングバー クーラント穴あり 三菱マテリアル内径加工用 レバーロック式P形ボーリングバー クーラント穴あり三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ISO規格に準拠し、経済的なネガティブインサートの使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様CNインサート使用トラスコ品番656-4577
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)300切刃長さ(mm)12.9シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途外径後挽き全長(mm)120
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
11°ポジチップの使用
用途鋼、鋼鉄、アルミ合金、銅合金
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手全長(mm)80
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)三菱マテリアル
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効長(mm)15刃長(mm)15
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
用途外径突切り全長(mm)120
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
6,398税込7,038
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途外径突切り勝手全長(mm)120
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
用途ねじ切り[外径用]全長(mm)120
チップ SP 三菱マテリアルチップ SP三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なし
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途前挽き[外径用]
スモールツールバイト 外径溝入れ用 三菱マテリアルスモールツールバイト 外径溝入れ用三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から7日以内出荷
溝入れバイト用ブレードです。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具