絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • 京セラ(40)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(5)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(3)
  • ユニカ(3)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 69.5(1)
  • 300(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「CSK」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリクリック Lシャンク SDS ミヤナガポリクリック Lシャンク SDSミヤナガ(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
ポリクリック Lシャンク ストレート ミヤナガポリクリック Lシャンク ストレートミヤナガ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6242種別Lシャンク質量(g)338シャンク形状13mmストレート
ポリクリック Sシャンク ストレート ミヤナガポリクリック Sシャンク ストレートミヤナガ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6269種別Sシャンク質量(g)119シャンク形状10mmストレート
ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガポリクリック Sシャンク SDSミヤナガ(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6251種別Sシャンクシャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
集塵SシャンクSDSプラス ミヤナガ集塵SシャンクSDSプラスミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
集塵Sシャンク ミヤナガ集塵Sシャンクミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
MB-ミニシャンク ミヤナガMB-ミニシャンクミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
シャンク ミヤナガシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック ミヤナガ集塵LシャンクSDSプラス ポリクイックミヤナガ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途Φ50~225用仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
DLコア ミヤナガDLコアミヤナガ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
集塵ホルダー L ミヤナガ集塵ホルダー Lミヤナガ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
DLコア充電シャンク ミヤナガDLコア充電シャンクミヤナガ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081
Sシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガSシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
9,698税込10,668
1本
当日出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ49mm以下
Lシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガLシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ50mm以上
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0ミヤナガ
6,398税込7,038
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)ミヤナガ
9,498税込10,448
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用) ミヤナガ磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)ミヤナガ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用ミヤナガ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
ウェットモンドコアが使用できます。
用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
ポリクリック拡径シャンク 250mm ミヤナガポリクリック拡径シャンク 250mmミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skm特集
おすすめ人気ランキング
切削工具