絞り込み
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,205)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • エスコ(2,523)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
全長(mm)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 2750(1)
  • 3505(1)
  • 3750(1)
  • 5040(1)
  • 5450(1)
  • 5790(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵ブレード(厚物用) レヂトン金の卵ブレード(厚物用)レヂトン
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)切断有効長さ70~220mmまでセーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
金の卵ブレード レヂトン金の卵ブレードレヂトン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー) レヂトンレヂトンシャーク(ポータブルバンドソー)レヂトン
16,980税込18,678
1箱(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】一般鋼材、ステンレス【注意・使用条件】胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
用途一般鋼材、ステンレス
メタルソー レヂトンメタルソーレヂトン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
バンドソー レヂトンバンドソーレヂトン
44,980税込49,478
1箱(5個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具