絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(155)
  • タンガロイ(3,429)
  • イスカル(3,419)
  • エスコ(2,453)
  • 三菱マテリアル(2,188)
  • 京セラ(2,043)
  • サンドビック(2,024)
  • 住友電工ハードメタル(1,962)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,225)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(909)
  • OSG(オーエスジー)(856)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(758)
  • 日研工作所(654)
  • 扶桑精機(575)
  • NS(日進工具)(534)
  • グーリング(494)
  • NACHI(不二越)(450)
  • TRUSCO(428)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(409)
  • 協和精工(395)
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク WeraカウンターシンクWera
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
カウンターシンクドリルビット WeraカウンターシンクドリルビットWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。 六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。六角軸、トルク伝達の向上。操作時、振動や傷がつかない動作を保証。カウンターシンク専用の表面仕上げ。長寿命である。切りくず除去。
ドリルビット(六角軸/HSS) Weraドリルビット(六角軸/HSS)Wera
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
HSS ツイストドリルビット WeraHSS ツイストドリルビットWera
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
高品質の木材用ツイストドリルビット。六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 1/4"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。木工用ドリルビット。六角軸、トルク伝達の向上。HSS=高速鋼。優れた素材の弾力性により、耐久年数が長い。優れた同芯度。
用途軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用
6本組カウンターシンク Wera6本組カウンターシンクWera
21,980税込24,178
1組
翌日出荷
質量(g)383
ブレードセット WeraブレードセットWera
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具