絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,157)
  • 三菱マテリアル(3,432)
  • ワルター(2,750)
  • エスコ(2,734)
  • 京セラ(2,698)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,037)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(765)
  • グーリング(747)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(714)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ中型ボール盤用ベタバイスA型ナベヤ(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)ナベヤ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 口金(リード型バイス)ナベヤ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーバイス ナベヤホビーバイスナベヤ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1台で3台分の働き。
寸法B(mm)65寸法C(mm)108寸法D(mm)93寸法E(mm)40寸法F(mm)3~45寸法G(mm)20寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 口金(JISバイスA型)ナベヤ
4,698税込5,168
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット口金 ナベヤマグネット口金ナベヤ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ガイドブロックナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプナベヤ
7,998税込8,798
1セット(2個)
3日以内出荷
口金 ナベヤ口金ナベヤ
2,498税込2,748
1セット(2個)
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台下型) ナベヤモッコーバイス(台下型)ナベヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤポリアンゴラー 六角刃物ナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
クランプマスターバイス ナベヤクランプマスターバイスナベヤ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ハンドルナベヤ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ワークストップナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 回転台一式(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 回転台一式(リード型バイス)ナベヤ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測定用バイス MV75シリーズ ナベヤ測定用バイス MV75シリーズナベヤ
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 標準口金ナベヤ
7,698税込8,468
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付ボルトナベヤ
4,998税込5,498
1セット(2個)
3日以内出荷
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップナベヤ
6,698税込7,368
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付ボルトナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー 交換ツメ ナベヤフットジョー 交換ツメナベヤ
28,980税込31,878
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドバイス用ハンドル ナベヤモールドバイス用ハンドルナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合機種全機種RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
測定用搬送パレット ナベヤ測定用搬送パレットナベヤ
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
測定用バイス専用の搬送パレットです最大10台までバイスを固定して搭載が出来ます複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい場合に最適です
仕様●材質:S50Cアズワン品番65-5532-61
ポリアンゴラー 四角刃物 ナベヤポリアンゴラー 四角刃物ナベヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー ナベヤポリアンゴラーナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール ラージタイプ ナベヤマーキングツール ラージタイプナベヤ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール スリムタイプ ナベヤマーキングツール スリムタイプナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーボール ナベヤクリーナーボールナベヤ
104,900税込115,390
1個
3日以内出荷
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
学校教材用木工バイス(台下型) ナベヤ学校教材用木工バイス(台下型)ナベヤ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
学校教材用木工バイス(台上型) ナベヤ学校教材用木工バイス(台上型)ナベヤ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160口開き(mm)115質量(kg)6口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルバイス ナベヤダクタイルバイスナベヤ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
口金 ナベヤ口金ナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプマスターバイス用口金 ナベヤクランプマスターバイス用口金ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
口金 ナベヤ口金ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニレバーアクションバイス ナベヤユニレバーアクションバイスナベヤ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具