絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,198)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,745)
  • エスコ(2,721)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(874)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(704)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズ M1.5 → 4 M の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合に重要な手動工具アクセサリとなり、精密な作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェット以外のタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定 固定ハンドル
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = M1.5 → M4材質 = スチール仕上げ = クロム
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS RS PROタップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSSRS PRO
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
ねじサイズ = M5タイプ = タップ及びドリルセットピッチ = 0.8mmねじ規格 = メートル粗いねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSタップ / ドリルセット. 高速度鋼構造 IS0529ストレートフルートタップ、メトリック粗目ねじ DIN 338完全研磨ドリル、黒仕上げ
RS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 25mm 外径 9mm 厚さRS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm外径 = 25mm厚さ = 9mm材質 = HSSHSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSSRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
仕様ねじサイズ = PG16→ 18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PGねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 18mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
ドリルビット RS PRO HSS, 11段 RS PROドリルビット RS PRO HSS, 11段RS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、パイロット穴を必要としません。シートメタルやプラスチックを Rapid 穿孔するのに最適です。ステップコーンの形状により、 つのドリルで複数の直径により表面を切断できます。このドリルビットは、 13 mm チャック付きの電動ドリルと併用できます。 ステップドリルビットオプション: 232-557-4 232-557-4 20 mm ドリルビット、 ステップ 232-563 232-563 4 30 mm ドリルビット、 14 個のステップ 232-579-10 232-579-10 20 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-585-20 232-585-20 30 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-608 232-608 3 ピースドリルセット: → 30 mm. 特長と利点:. HSS ドリルビット 小さな穴サイズの増分が必要な用途で、穴を開けられます パイロット穴は不要で、既存の穴を簡単に拡大 ほとんどの電動ドリルに最適 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 11材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 10mm最大ヘッドサイズ = 20mm
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M7 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M7 ISO, 材質 HSSRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M7タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5.6mmシャンクタイプ = プレーン
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M16 ISO, 材質 HSS RS PROねじタップ RS PRO ハンドタップ M16 ISO, 材質 HSSRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M16タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 2mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 12.5mmシャンクタイプ = プレーン
エンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mm RS PROエンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 6mmカット長さ = 16mm材質 = HSS全体長さ = 44 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmRS PRO V11
エンドミル RS PRO 全長44.5 mm, HSS カット長さ12.5mm カッター径5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長44.5 mm, HSS カット長さ12.5mm カッター径5mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 5mmカット長さ = 12.5mm材質 = HSS全体長さ = 44.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長39 mm, HSS カット長さ9.5mm カッター径4mm RS PROエンドミル RS PRO 全長39 mm, HSS カット長さ9.5mm カッター径4mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 4mmカット長さ = 9.5mm材質 = HSS全体長さ = 39 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36.5 mm, HSS カット長さ8.5mm カッター径3.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36.5 mm, HSS カット長さ8.5mm カッター径3.5mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3.5mmカット長さ = 8.5mm材質 = HSS全体長さ = 36.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長34 mm, HSS カット長さ7.5mm カッター径3mm RS PROエンドミル RS PRO 全長34 mm, HSS カット長さ7.5mm カッター径3mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3mmカット長さ = 7.5mm材質 = HSS全体長さ = 34 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmRS PRO V11
エンドミル RS PRO 全長29 mm, HSS カット長さ4.5mm カッター径2mm RS PROエンドミル RS PRO 全長29 mm, HSS カット長さ4.5mm カッター径2mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
カッター径 = 2mmカット長さ = 4.5mm材質 = HSS全体長さ = 29 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ9.5mm カッター径6mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ9.5mm カッター径6mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
カッター径 = 6mmカット長さ = 9.5mm材質 = HSCo全体長さ = 36 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 5mmカット長さ = 7.5mm材質 = HSCo全体長さ = 36 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長32.5 mm, HSCo カット長さ6.5mm カッター径4mm RS PROエンドミル RS PRO 全長32.5 mm, HSCo カット長さ6.5mm カッター径4mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 4mmカット長さ = 6.5mm材質 = HSCo全体長さ = 32.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長30 mm, HSCo カット長さ5.5mm カッター径3.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長30 mm, HSCo カット長さ5.5mm カッター径3.5mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3.5mmカット長さ = 5.5mm材質 = HSCo全体長さ = 30 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長28 mm, HSCo カット長さ4.5mm カッター径3mm RS PROエンドミル RS PRO 全長28 mm, HSCo カット長さ4.5mm カッター径3mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3mmカット長さ = 4.5mm材質 = HSCo全体長さ = 28 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長26 mm, HSCo カット長さ4mm カッター径2.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長26 mm, HSCo カット長さ4mm カッター径2.5mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
カッター径 = 2.5mmカット長さ = 4mm材質 = HSCo全体長さ = 26 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 3/8インチ全体長さ = 133 mmカット長さ = 66mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 14mm全体長さ = 163 mmカット長さ = 81mmフルートの数 = 8材質 = HSS
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 13mm全体長さ = 152 mmカット長さ = 76mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 12mm全体長さ = 152 mmカット長さ = 76mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 10mm全体長さ = 133 mmカット長さ = 66mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 1/8インチ全体長さ = 66 mmカット長さ = 33mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 1/4インチ全体長さ = 100 mmカット長さ = 50mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 1/2インチ全体長さ = 152 mmカット長さ = 76mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 9mm全体長さ = 124 ミリですカット長さ = 62mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 8mm全体長さ = 115 mmカット長さ = 58mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 7mm全体長さ = 107 mmカット長さ = 54mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 6mm全体長さ = 93 mmカット長さ = 47mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 5mm全体長さ = 87 mmカット長さ = 44mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 4mm全体長さ = 76 mmカット長さ = 38mmフルートの数 = 6材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 3mm全体長さ = 62 mmカット長さ = 31mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
リーマービット RS PRO ストレート RS PROリーマービット RS PRO ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 2mm全体長さ = 50 mmカット長さ = 25mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
ホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mmRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 51mmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具