絞り込み
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,624)
  • タンガロイ(4,131)
  • 三菱マテリアル(2,955)
  • ワルター(2,730)
  • 京セラ(2,728)
  • 住友電工ハードメタル(2,527)
  • エスコ(2,515)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,235)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,066)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(873)
  • OSG(オーエスジー)(867)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(765)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(700)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 22(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
全長(mm)
  • 55~70(1)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 85(1)
  • 91(1)
  • 100(7)
  • 117(1)
  • 130(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
溝長(mm)
  • 57(1)
  • 66(1)
57・66
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザグリカッター WIZ'AザグリカッターWIZ'A
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
四枚刃ステップドリル WIZ'A四枚刃ステップドリルWIZ'A(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼WIZ'A
2,480税込2,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。
用途軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。仕様六角軸(6.35mm)材質コバルトハイス鋼刃数7枚ゴールド
ザクリカッター WIZ'AザクリカッターWIZ'A
1,598税込1,758
1本
当日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
鉄鋼用ドリル刃 WIZ'A鉄鋼用ドリル刃WIZ'A
239税込263
1個
当日出荷
シンニング加工
用途下穴開けシルバー径(Φmm)6.35適合材鉄工・アルミ・木材・合成樹脂
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組 WIZ'A鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組WIZ'A
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ・くいつきがいいエックス型シンニング加工
用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに材質ドリル刃:ハイス鋼全長(mm)55~70ゴールド刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0表面処理チタンコーティング入数10本
アルミ・銅用ドリル刃セット WIZ'Aアルミ・銅用ドリル刃セットWIZ'A
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊コーティング加工でアルミ溶着防止X型シンニング加工で切れ味がいいです。
用途木材やアルミの穴あけシルバー径(Φmm)6.35適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
ステップドリル WIZ'AステップドリルWIZ'A
1,998税込2,198
1セット(19本)
当日出荷から翌々日出荷
インパクト対応。ステンレス板、薄鉄板、アルミ等の穴あけが出来ます。チップブレ-カ-機能付。溝(サイズ10mm)を施すことにより、使用時に発生する切粉を細かくし、詰まりを軽減し、発熱を抑えスピ-ディに穴あけ作業が出来ます。穴あけ、面取り、バリ取り作業がこれ一本で対応可能。
用途ステンレス板・薄鉄板・アルミ等セット内容1.0/1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/10.0(mm)対応機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
839税込923
1本
当日出荷
クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)10、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリルセット WIZ'AドリルセットWIZ'A
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ジグソーブレード WIZ'AジグソーブレードWIZ'A
209税込230
1個
翌々日出荷
入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向きWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向きWIZ'A
939税込1,033
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)117シルバータイプ直線用長刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材2~651インチ当たり山数8.5~12入数2本
ジグソーブレード U型 木工用 曲線用 WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 曲線用WIZ'A
599税込659
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)72シルバータイプ曲線用有効長(mm)52切断能力(mm)木材1.5~151インチ当たり山数8切断能力(mm)プラスチック1.5~15入数2本
ジグソーブレード U型 ステンレス・鉄工用 WIZ'Aジグソーブレード U型 ステンレス・鉄工用WIZ'A
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・鉄工用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:バイメタル全長(mm)72ホワイト有効長(mm)52切断能力(mm)ステンレス・軟鋼板:1~31インチ当たり山数21入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 曲線用WIZ'A
599税込659
1個
翌々日出荷
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本
ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用 WIZ'Aジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用WIZ'A
299税込329
1個
翌々日出荷
用途鉄工用ジグソーブレード材質本体:ハイス鋼全長(mm)130シルバー先端T型有効長(mm)105切断能力(mm)軟鋼板1~31インチ当たり山数21切断能力(mm)アルミニウム1~3入数2本
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用 WIZ'Aジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用WIZ'A
309税込340
1個
翌々日出荷
用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ジグソーブレード U型 6本組 WIZ'Aジグソーブレード U型 6本組WIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ジグソーブレードセットセット内容VU-118AF(ステンレス薄板用)、VU-118A(鉄工薄板用)、VU-111C(木工高速切断用)、VU-101BC(合板用)、VU-101AO(木工曲線用)、VU-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼シルバー/ホワイト/ブラック先端U型入数6本
ザグリカッター 12mm WIZ'Aザグリカッター 12mmWIZ'A
499税込549
1個
翌々日出荷
用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)12穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
ドリル WIZ'AドリルWIZ'A
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
999税込1,099
1本
当日出荷
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
969税込1,066
1本
当日出荷
チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼シルバータイプ直線用入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向きWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 6本組 WIZ'Aジグソーブレード T型 6本組WIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼シルバー/ホワイト先端T型入数6本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
仕上向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ザグリカッター 18mm WIZ'Aザグリカッター 18mmWIZ'A
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A六角軸コンクリートドリルセットWIZ'A
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに仕様回転モード用ドリルセット内容3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個適合電動工具充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル材質炭素鋼+超硬チップシルバーシャンク形状六角軸入数6本
下穴ドリル WIZ'A下穴ドリルWIZ'A
669税込736
1個
翌々日出荷
チタンコーティング加工
用途下穴開けブラック刃径(Φmm)50適合材合成樹脂・石膏ボード・木材
ザクリカッター WIZ'AザクリカッターWIZ'A
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
用途木材の切削に

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具