チップ TEKN住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEKN住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEMT住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEET住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-G住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDNN住友電工ハードメタル翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ ZNMT-S住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-C住友電工ハードメタル¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SFEN住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SFKN住友電工ハードメタル翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEMT住友電工ハードメタル翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WDMT住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
形状等辺不等六角形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ドリルチップ住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
チップ SNMT-H住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
チップ XNEU住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SOMT住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ドリルチップ住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~
1セット(10個)
翌日出荷
中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
チップ SNMT-G住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)0チップブレーカ特殊穴の形状特殊厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMT住友電工ハードメタル翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-H住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AXMT-PEER-G住友電工ハードメタル当日出荷
汎用型
形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ONMT住友電工ハードメタル翌々日出荷から9日以内出荷
形状正八角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT住友電工ハードメタル翌日出荷から9日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります