ホルダ CSKP住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
適合チップ正方形90°クランプシステムクランプオン切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11
ホルダ S-CSKP住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
適合チップ正方形90°クランプシステムクランプオン切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
スローアウェイチップ住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
旋削チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
丸ノズルネオフレックス税込¥637~¥579~