絞り込み
ブランド
  • 神東工業
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,161)
  • 三菱マテリアル(3,433)
  • ワルター(2,750)
  • 京セラ(2,746)
  • エスコ(2,728)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,156)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,037)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(870)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(764)
  • グーリング(747)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(715)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
  • 10(4)
  • 13(5)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 80(4)
  • 83(2)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(7)
  • 116(1)
  • 125(2)
  • 132(2)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 165(3)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニホールソー 神東工業ミニホールソー神東工業(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用 神東工業セラミニホールソー 深穴用神東工業(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
ジグソーブレード 兼用シャンク 神東工業ジグソーブレード 兼用シャンク神東工業(9件のレビュー)
299税込329
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状兼用タイプ
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
センターポンチ 神東工業センターポンチ神東工業(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ジグソーブレード Bシャンク 神東工業ジグソーブレード Bシャンク神東工業(3件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状Bタイプシャンク
セラミニ・ミニホールソー シャンクセット 神東工業セラミニ・ミニホールソー シャンクセット神東工業
529税込582
1セット
当日出荷
セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
ジグソー 兼用タイプ 神東工業ジグソー 兼用タイプ神東工業(3件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ミニホールソーセット6-16mm 神東工業ミニホールソーセット6-16mm神東工業(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業六角軸シャンク径6.35mm刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16材質SKH55材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ焼入硬度HRC63以上
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(2件のレビュー)
359税込395
1パック(1枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業セラミニホールソー 深穴 替刃神東工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジグソー Bシャンク 神東工業ジグソー Bシャンク神東工業(2件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
ワークソー 替刃 神東工業ワークソー 替刃神東工業(1件のレビュー)
519税込571
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプ 神東工業超硬ホールソー W1タイプ神東工業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)22シャンク径(Φmm)13付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
セラミニホールソー 深穴用 セット 神東工業セラミニホールソー 深穴用 セット神東工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
スレート鋸 A型本体 神東工業スレート鋸 A型本体神東工業
879税込967
1個
当日出荷
用途スレート用寸法(mm)300
レシプロソー 神東工業レシプロソー神東工業(1件のレビュー)
609税込670
1パック(1枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
ジグソーブレードステンレス用 神東工業ジグソーブレードステンレス用神東工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5枚組)
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
全長(mm)80材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業レシプロソーブレード リサイクルブレードセット神東工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
レシプロソーブレード ステンレス 神東工業レシプロソーブレード ステンレス神東工業
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。
用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。全長(mm)300刃長(mm)280厚さ(mm)1.25材質ステンレス(SUS)適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー W1タイプ 替刃神東工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ 神東工業超硬ホールソー CTタイプ神東工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)15付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
メガネレンチ 神東工業メガネレンチ神東工業(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌々日出荷
レシプロソー バイメタル 神東工業レシプロソー バイメタル神東工業
859税込945
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
ジグソーブレードセット 神東工業ジグソーブレードセット神東工業
879税込967
1セット
翌々日出荷
全長(mm)100トラスコ品番115-8765セット内容BFC2005、BFC2008、BFC2013、BFC2100、BFC2101各1枚材質HSS(SKH)質量(g)26
レシプロソーブレード 神東工業レシプロソーブレード神東工業
599税込659
1枚
翌々日出荷
材質HCS(SK材)幅(mm)18厚さ(mm)1
ホールソーシャンク単品 神東工業ホールソーシャンク単品神東工業
349税込384
1個
翌々日出荷
シントー ホールソー用のシャンク単品です。
ホールソーシャンクセット 神東工業ホールソーシャンクセット神東工業
729税込802
1セット
翌々日出荷
シントー ホールソー用のシャンクセットです。
ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業ホールソー用ホローセット(ネジ)神東工業
22税込24
1セット
翌々日出荷
シントー ホールソー用のホローセットです。
寸法(mm)6
六角レンチ(ホールソー用) 神東工業六角レンチ(ホールソー用)神東工業
48税込53
1個
翌々日出荷
シントー ホールソー用の六角レンチです。
寸法(mm)3
ホールソーハイスドリル 神東工業ホールソーハイスドリル神東工業
549税込604
1個
翌々日出荷
シントー ホールソー用のハイスドリルです。
超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー CTタイプ 替刃神東工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
六角レンチ 神東工業六角レンチ神東工業
23税込25
1個
翌々日出荷
セラミニ用ホローセット(ネジ) 神東工業セラミニ用ホローセット(ネジ)神東工業
15税込17
1個
翌々日出荷
セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット 神東工業セラミニホールソー深穴(6.7.8.9mm用) シャンクセット神東工業
539税込593
1セット
翌々日出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具