絞り込み
ブランド
  • DIA-T
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,161)
  • 三菱マテリアル(3,414)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,746)
  • エスコ(2,730)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,156)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(765)
  • グーリング(747)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(715)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
材質
  • 炭素工具鋼(4)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 50(2)
45・50
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸6PCコンクリートドリル DIA-T六角軸6PCコンクリートドリルDIA-T
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
使いやすいショートタイプでコシが強い。石にあたってもチップがかけにくい。
用途ブロック・モルタル・ALC・石膏ボードの穴あけに。セット内容3.5、4.3、4.5、5.0、6.0、6.4mmコード219635アズワン品番64-9644-98
瞬速鉄鋼ドリル DIA-T瞬速鉄鋼ドリルDIA-T
749税込824
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
チタンコーティングで長寿命。特殊形状刃で、スムーズでスピーディーな切れ味を発揮します。特殊T-MAX刃。きれいな丸穴でバリが少ない。
用途鉄・ステンレス・鋼・アルミ・木材などの穴あけに。
内装職人ドリルビット 8mm DIA-T内装職人ドリルビット 8mmDIA-T
949税込1,044
1個
当日出荷
カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。
用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼6.35mm六角軸穴径(mm)8
本格派プロ 充電ドライバードリル 回転用 六角軸 3本入 DIA-T本格派プロ 充電ドライバードリル 回転用 六角軸 3本入DIA-T
1,498税込1,648
1個(3本)
7日以内出荷から8日以内出荷
収納便利なケース入り。14.4Vのインパクト対応。コシが強く、一体型で耐久性に優れている。超硬チップで安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。
用途ブロック・レンガ・モルタル石膏ボード・ALC等の穴あけに。入数(本)3
チタンコート 六角軸 鉄鋼用ドリル 5本組 2138シリーズ DIA-Tチタンコート 六角軸 鉄鋼用ドリル 5本組 2138シリーズDIA-T
1,298税込1,428
1個(5本)
5日以内出荷から8日以内出荷
一体成形でブレが少なく衝撃に強い。チタンで長寿命。14.4Vインパクト対応。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等に。
内装職人ドリルビット10mm DIA-T内装職人ドリルビット10mmDIA-T
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。
用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼6.35mm六角軸穴径(mm)10
内装職人ドリルビット15mm DIA-T内装職人ドリルビット15mmDIA-T
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。
用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼6.35mm六角軸穴径(mm)15
内装職人ドリルビット12mm DIA-T内装職人ドリルビット12mmDIA-T
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。
用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼6.35mm六角軸穴径(mm)12
本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入 DIA-T本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入DIA-T
1,498税込1,648
1個(5本)
8日以内出荷
安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。コシが強く、耐久性に優れている。切味抜群。収納に便利なケース入り。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけに。全長(mm)85有効長(mm)50
チタンコートドリル DIA-TチタンコートドリルDIA-T
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
チタンコーティングで永持ち。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
HSSドリル DIA-THSSドリルDIA-T
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
14pc チタン20倍ドリル 樹脂ケース入 DIA-T14pc チタン20倍ドリル 樹脂ケース入DIA-T
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
西ドイツの技術から生まれた20倍ドリル。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5mm、センターポンチコード219622アズワン品番64-9644-85
木材・鉄 万能ドリル 5本入 2315シリーズ DIA-T木材・鉄 万能ドリル 5本入 2315シリーズDIA-T
1,298税込1,428
1個(5本)
8日以内出荷
ブレが少なく爽快な切味。熱がこもりにくい。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工など
手回しハンドルセット 波板職人 Φ6.5mm DIA-T手回しハンドルセット 波板職人 Φ6.5mmDIA-T
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。寸法(Φmm)6.5コード219554アズワン品番64-9644-55
波板職人用 手回しハンドル DIA-T波板職人用 手回しハンドルDIA-T
629税込692
1個
8日以内出荷
新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。コード219552アズワン品番64-9644-54
六角軸波板職人 DIA-T六角軸波板職人DIA-T
2,198税込2,418
1個(2本)ほか
8日以内出荷
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。
チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズDIA-T
889税込978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリルDIA-T
889税込978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
ファーストマン 六角軸兼用ドリル 2本入 2305シリーズ DIA-Tファーストマン 六角軸兼用ドリル 2本入 2305シリーズDIA-T
1,098税込1,208
1個(2本)
7日以内出荷から8日以内出荷
木材でも鉄でも両方OK。木材の穴あけ時、熱がこもりにくい。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。
用途鉄鋼・軽金属・木材・合板・木工・スレート・プラスチック・ステンレス等の穴あけ作業に。
替ドリル DIA-T替ドリルDIA-T
809税込890
1個
7日以内出荷
ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできる。業界初、オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ち、チタンコーティングで更に永持ち。先端ドリルの長さは、3段階調整できます。
用途アルミ、鉄、木材、合板、ステンレス。寸法(mm)3コード219512アズワン品番64-9644-33
パイロットビット 皿取り錐 DIA-Tパイロットビット 皿取り錐DIA-T
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできる。業界初、オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ち、チタンコーティングで更に永持ち。先端ドリルの長さは、3段階調整できます。
用途アルミ、鉄、木材、合板、ステンレスに。寸法(mm)3×9コード219510アズワン品番64-9644-32
ちょっとだけ下穴ドリル DIA-Tちょっとだけ下穴ドリルDIA-T
659税込725
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
用途木材・アルミ・薄鉄板・石膏ボード・合板・竹・アクリル板・パーティクルボードなどの下穴あけに。
六角軸下穴ドリル DIA-T六角軸下穴ドリルDIA-T
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度でブレが少ない。ダブル刃で切味最高。「ハイス鋼」+「チタンコート」で長寿命。14.4Vインパクト対応。
用途木材・合板・石膏ボード・集成材・パーチクルボード・プラスチックなどの穴あけに。
内装職人ドリルビット DIA-T内装職人ドリルビットDIA-T
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
電話線・LANケーブル等の配線の穴あけに。カーペットや石膏ボードなどにキレイな穴があきます。きれいな穴あけ、円盤もつくれる。
用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに。
ファーストマン ステンレス用ドリル 14個入 DIA-Tファーストマン ステンレス用ドリル 14個入DIA-T
3,298税込3,628
1セット(14個)
11日以内出荷
鉄鋼、ステンレス、アルミ、木材の穴あけ作業に適しています。
寸法(mm)1.5~6.5アズワン品番64-3242-49
ファーストマン HSS鋼鉄工用ドリル 14個入 DIA-Tファーストマン HSS鋼鉄工用ドリル 14個入DIA-T
1,598税込1,758
1セット(14個)
13日以内出荷
鉄鋼、アルミの穴あけ作業に適しています。
寸法(mm)1.5~6.5アズワン品番64-3242-48
TGS チタンコーディング六角軸鉄鋼ドリル 2本入 2309シリーズ DIA-TTGS チタンコーディング六角軸鉄鋼ドリル 2本入 2309シリーズDIA-T
1,298税込1,428
1セット(2本)
10日以内出荷から11日以内出荷
ファーストマン 六角軸兼用ドリル DIA-Tファーストマン 六角軸兼用ドリルDIA-T
2,698税込2,968
1セット(5個)ほか
11日以内出荷
木材でも鉄でも両方使えます。木材の穴あけ時は、熱がこもりにくいです。亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応しています。
ダイヤティー 替ドリル 2110-Kシリーズ DIA-Tダイヤティー 替ドリル 2110-KシリーズDIA-T
899税込989
1個
11日以内出荷
パイロットビットの替ドリルです。
寸法(mm)4アズワン品番64-3241-84
ダイヤティー パイロットビット 2110シリーズ DIA-Tダイヤティー パイロットビット 2110シリーズDIA-T
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ちです。さらにチタンコーティングで永持アップしています。ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできます。
寸法(mm)4×10.5アズワン品番64-3241-82
ダイヤティー 六角軸しいたけビット DIA-Tダイヤティー 六角軸しいたけビットDIA-T
1,298税込1,428
1個ほか
11日以内出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけに使います。
ダイヤティー 3PCスピーディー木工用ドリル 1本×3本入 DIA-Tダイヤティー 3PCスピーディー木工用ドリル 1本×3本入DIA-T
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷から11日以内出荷
止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー 3PC木工用DIYドリル 9mm 12mm 15mm 1本×3本入 DIA-Tダイヤティー 3PC木工用DIYドリル 9mm 12mm 15mm 1本×3本入DIA-T
1,898税込2,088
1セット(3本)
11日以内出荷
止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
寸法(mm)9、12、15アズワン品番64-3241-23
ダイヤティー 木工用先三角ドリル ATシリーズ DIA-Tダイヤティー 木工用先三角ドリル ATシリーズDIA-T
909税込1,000
1個
11日以内出荷
止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー スピーディー木工用ドリル 先ネジ DIA-Tダイヤティー スピーディー木工用ドリル 先ネジDIA-T
909税込1,000
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
仮枠、大工等の現場で大人気です。先端誘導でグイグイ穴あけドリル作業ができます。穴の表面・内面がきれいに仕上がり、よりスピーディーな作業ができます。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具