絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,202)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • エスコ(2,522)
  • サンドビック(2,114)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(2)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(15)
  • 10(3)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 67(4)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 112(2)
  • 156(1)
  • 185(1)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 730(1)
  • 835(1)
  • 1140(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(19)
  • 超硬合金(8)
  • (1)
溝長(mm)
  • 6(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 230(1)
6・10・11・12・13・120・135・160・170・180・230
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
くるくるリーマー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
六角軸コバルトドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)71有効長(mm)10幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)12.5
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
木工ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
よく使うサイズの木工ドリル6本セット
セット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M材質特殊合金鋼寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)6材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)72有効長(mm)11幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)13
六角軸ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ドリル用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。
寸法(mm)118×50×190質量(g)190材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
六角軸鉄工ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)530シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
14山と18山のコンビネーション刃ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本関連資料(2.14MB)
まんてんホールソーセンタードリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーセンタードリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル
材質本体寸法(mm)5.7×110×5.7本体質量(g)20関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能ストレートシャンク(10mm)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
六角軸スパイラルタップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸スパイラルタップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80関連資料(1.34MB)
HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ナノメートルチタンコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
HQステップドリルセット(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1セット(3本)
翌々日出荷
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6本体寸法(mm)120×40×160関連資料(0.59MB)取扱説明書(0.1MB)
HQステップドリルセット(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
22,980税込25,278
1セット(3本)
当日出荷
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット) 3本セット(スチールケース付) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6本体寸法(mm)120×40×160表面処理チタンコーティング関連資料(0.59MB)取扱説明書(0.1MB)
HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
木工ドリル(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)74有効長(mm)13幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)17.5
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M5材質HSS鋼ピッチ(mm)0.8仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)57質量(g)10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下
タップ&ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
ダウンライトホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー住宅DLセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
45,980税込50,578
1セット(2個)
翌々日出荷
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセットスリムサイズで壁のキワも穴あけ可能防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(2.79MB)
まんてんホールソー吸込コネクタジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー吸込コネクタジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください
質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23取扱説明書(1.43MB)
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
まんてんホールソー用替刃(Φ75) 回転用 Φ75mm加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。材質質量(g)370本体寸法(mm)75×110×75関連資料(1.63MB)
拡大センターピン DENSAN(デンサン/ジェフコム)拡大センターピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用同心の拡大穴が簡単に開けられる
適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430関連資料(0.94MB)コア径(Φmm)70~80
まんてんホールソー防じんカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
材質プラスチック本体寸法(mm)135×123×135本体質量(g)150関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー防じんカバーキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
材質ゴム本体寸法(mm)140×10×140本体質量(g)17関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用替刃
材質本体寸法(mm)100×105×100本体質量(g)530関連資料(1.09MB)
六角軸中タップ・下穴ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
六角軸中タップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80関連資料(1.34MB)
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
HQステップドリルセット(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1セット(5本)
翌々日出荷
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135関連資料(0.86MB)取扱説明書(0.1MB)
HQステップドリルセット(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1セット(5本)
翌々日出荷
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135表面処理チタンコーティング関連資料(0.86MB)取扱説明書(0.1MB)
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリル用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利
適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨)材質キャンバス地(帆布)質量(g)940収納時寸法(mm)90×70×300
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具