絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(349)
  • タンガロイ(323)
  • イスカル(316)
  • サンドビック(158)
  • 三菱マテリアル(115)
  • OSG(オーエスジー)(113)
  • 住友電工ハードメタル(100)
  • ケナメタル(81)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • NS(日進工具)(69)
  • 岡崎精工(56)
  • カーメックス(48)
  • ワルター(38)
  • NACHI(不二越)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • SANDVIK(30)
  • DIJET(ダイジェット工業)(26)
  • 大洋ツール(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス ショルダカッタ R220.99ー12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ショルダカッタ R220.99ー12セコ・ツールズ・ジャパン
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSONX12
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12セコ・ツールズ・ジャパン
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7トラスコ品番430-2386寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4寸法C(mm)(min)141.1、(max)158取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)61.1適合インサートSC..12寸法DCX(mm)80寸法DCSFMS(mm)62寸法DCB(mm)27
フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12セコ・ツールズ・ジャパン
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
寸法(mm)APMXS:1取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE..1203
旋削用  溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 溝入れ用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
6,998税込7,698
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー12セコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
中心刃付き仕様のため穴あけ、ショルダ加工が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
6,198税込6,818
1箱(2個)
翌々日出荷
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UNJ) ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ユニファイネジ(UNJ) ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
6,498税込7,148
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
外径 旋削 ユニファイネジ(UNJ) ねじ切り用インサートです。
寸法L(mm)16.5材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャプト セコ・ツールズ・ジャパンキャプトセコ・ツールズ・ジャパン
71,980税込79,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
6,198税込6,818
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
旋削 ねじ切り用インサート 16 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16セコ・ツールズ・ジャパン
6,498税込7,148
1箱(2個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 TR ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 TR ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
外径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
7,798税込8,578
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
外径 旋削 ACME ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番434-4335寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー S・PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ、鋼製内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 ねじ切り用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
旋削    ISO標準ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダーセコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法LF(mm)150
ツーリング HSK ハイドロチャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK ハイドロチャックセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高精度なハイドロチャックです。
旋削 ジェットストリームホルダー ベーシック セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー ベーシックセコ・ツールズ・ジャパン
85,980税込94,578
1個
当日出荷
Seco-Capto ベーシックホルダーです。ジェットストリームツーリング対応です。
フライス インサート SEKR1203・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKR1203・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5
ツーリング モノブロック 油圧チャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック 油圧チャックセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌日出荷
高剛性油圧チャックです。
サイズTDZ:M8×1
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12セコ・ツールズ・ジャパン
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
寸法(mm)APMXS:6RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパンツーリング テーパーフェースセコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
フライス インサート SEKR1204・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKR1204・セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
トラスコ品番434-9635寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5
フライス ISO標準インサート2 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準インサート2セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3セコ・ツールズ・ジャパン
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217セコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)200適合インサートSC..1206
フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタセコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
フライス 88°カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。
仕様●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12トラスコ品番490-5118寸法(mm)APMXS:13、APMXS:9角度(°)KAPRS:88シャンク(タイプ)Arbor取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63寸法DC(mm)160125適合インサートSN.U1204寸法DCX(mm)161.58、126.15寸法DCSFMS(mm)90寸法KAPR(°)(切れ刃角)88寸法DCB(mm)40
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマセコ・ツールズ・ジャパン
50,980税込56,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SDセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
フライス インサート APKX1604・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKX1604・セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.76寸法S(mm)5.67RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具