ダウンライトマンセンタードリルスエカゲツール(Pro-Auto)6日以内出荷
ダウンライトマンセンタードリルです。
仕様●仕様:電気ドリル(回転専用)アズワン品番67-5778-47
センタードリルスエカゲツール(Pro-Auto)6日以内出荷
センタードリルです。
仕様●刃先径(mm):Φ6センタードリル●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●タイプ:ロングタイプアズワン品番67-5779-28
バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)6日以内出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
6角軸ステンレス用ドリル CDシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)6日以内出荷
X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります