絞り込み
ブランド
  • レストプレックス
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,198)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,745)
  • エスコ(2,721)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(874)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(704)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックスオイルトール ベルトタイプオイルスキマーレストプレックス
209,800税込230,780
1個
25日以内出荷
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
全長(mm)ベルト:750周波数(Hz)50又は60電圧(V)AC100/AC200消費電力(W)3.5ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モータータイマープログラムタイマー:有RoHS指令(10物質対応)対応
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックスオイルトール ベルトタイプオイルスキマーレストプレックス
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モーターRoHS指令(10物質対応)対応
レストール 水溶性クーラント自動希釈装置 レストプレックスレストール 水溶性クーラント自動希釈装置レストプレックス
289,800税込318,780
1個
25日以内出荷
簡単据付け/簡単運転。希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。最小限のメンテナンスでOK。頑丈な設計で耐久性が抜群。クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。
仕様生成量(L/時):約1000ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25ホース径(Φmm)水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)圧力範囲(MPa)水道水:0.25~0.6

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具