絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,198)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,745)
  • エスコ(2,721)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(874)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(704)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(8)
  • 6.35(6)
全長(mm)
  • 300(1)
  • 370(1)
  • 1400(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(10)
  • 炭素工具鋼(1)
溝長(mm)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 35(1)
8・16・35
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セットEARTH MAN(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
面取カッター 5枚刃 EARTH MAN面取カッター 5枚刃EARTH MAN(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45°EARTH MAN(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材などの面取りに。角度(°)(刃部サイズ)45
チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANチタンコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
マイクロドリルセット EARTH MANマイクロドリルセットEARTH MAN(2件のレビュー)
949税込1,044
1セット(20本)
当日出荷
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけにセット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
ちょっとだけ下穴ドリル EARTH MANちょっとだけ下穴ドリルEARTH MAN(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN四枚刃スパイラルステップドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ストレートビットEARTH MAN(5件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MANステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
ストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。
用途穴あけ・面取り・穴径の拡大にシャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴径可能)2
六角軸 コンクリートドリル 6本組 EARTH MAN六角軸 コンクリートドリル 6本組EARTH MAN(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(6本)
当日出荷
インパクト使用可能 回転・振動兼用。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボードなどへの穴あけに。セット内容刃先径:3.5/4.3/4.5/5/6/6.4 mm
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビットEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
六角軸 波板・薄鋼板ドリル EARTH MAN六角軸 波板・薄鋼板ドリルEARTH MAN(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。材質チタンコーティングハイス鋼
コバルトコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANコバルトコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
399税込439
1パック(2本)
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様75mm×18山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
8mmチャック ハンドドリル ダブルギヤ EARTH MAN8mmチャック ハンドドリル ダブルギヤEARTH MAN(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に全長(mm)約300ツカミ能力(mm)1~8
超硬トリマ・ルータービット アリ錐 EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット アリ錐EARTH MAN(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材のアリ溝加工に。
コンパネ用ビット EARTH MANコンパネ用ビットEARTH MAN(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。 ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。 切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
用途木材、合板、コンパネの穴あけに刃長(mm)35適合電動工具電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応)六角軸シャンク径6.35mm
インナーリーマー EARTH MANインナーリーマーEARTH MAN
2,198税込2,418
1本
当日出荷
パイプなどの切断面内部をスピーディーに面取りできる/チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの内部面取り加工に適合本体電動ドリル使用可能径(Φ)3~15mmアズワン品番64-9605-27
超硬トリマルータービット EARTH MAN超硬トリマルータービットEARTH MAN(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(6本)
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。軸(mm)(丸)6
超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット サジ面ビットEARTH MAN(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
六角軸 テーパー下穴錐 EARTH MAN六角軸 テーパー下穴錐EARTH MAN(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に。 保持力抜群!テーパー形状。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼
六角軸 テーパー下穴錐 3本組 EARTH MAN六角軸 テーパー下穴錐 3本組EARTH MAN
1,298税込1,428
1セット(3本)
当日出荷
用途木材・プラスチック・アルミなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼
卓上木工バンドソー用替ブレード EARTH MAN卓上木工バンドソー用替ブレードEARTH MAN(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
切断対象木工適合RBS-195A、RBS-10厚さ(mm)0.35刃幅(mm)6.35周長(mm)1400ピッチ(山数/inch)6アズワン品番64-4062-69
10mmチャック クリックボール EARTH MAN10mmチャック クリックボールEARTH MAN(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に全長(mm)約370ツカミ能力(mm)1~10仕様2本爪・ラチェット機構付適合六角軸用
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN(2件のレビュー)
389税込428
1パック(2本)
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 目地払いビットEARTH MAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
279税込307
1パック(2本)
当日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
六角軸コンクリートドリル EARTH MAN六角軸コンクリートドリルEARTH MAN
498税込548
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
超硬チップ付きだから切れ味抜群回転用に適した、安全性・耐衝撃に優れた刃形状回転用ドリル刃
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボード・ALCノンプラビスの下穴あけに仕様6.35mm材質ドリル:炭素鋼鋼・超硬チップシャンク形状六角軸
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃EARTH MAN
699税込769
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!
用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。刃渡り(mm)130山数10/12山/インチ板厚(mm)1
木工用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
229税込252
1パック(2本)
翌々日出荷
木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
339税込373
1パック(2本)
当日出荷
鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×14山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)アルミ板1~10切断能力(mm)鉄板0.3~5
FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANFRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
当日出荷
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
木工用7枚刃ホールソー EARTH MAN木工用7枚刃ホールソーEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
滑りにくい三角シャンク。
用途木材・合板などの大径穴あけに。材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64軸径(Φmm)6
六角軸筆型ワイヤー真鍮 EARTH MAN六角軸筆型ワイヤー真鍮EARTH MAN
649税込714
1個
翌々日出荷
底面の作業に!
用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
木工用ドリル EARTH MAN木工用ドリルEARTH MAN
679税込747
1セット(5本)
当日出荷
先端が中心をとり正確な加工ができる。
用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。材質ハイカーボン鋼セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。刃渡り(mm)130山数18山/インチ板厚(mm)0.9
超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビットEARTH MAN
969税込1,066
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)9.5
木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
269税込296
1パック(2本)
当日出荷
木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具