絞り込み
ブランド
  • Thread Master
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,624)
  • タンガロイ(4,131)
  • 三菱マテリアル(2,954)
  • ワルター(2,730)
  • 京セラ(2,728)
  • 住友電工ハードメタル(2,528)
  • エスコ(2,515)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,235)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,066)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(873)
  • OSG(オーエスジー)(866)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(765)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(700)
材質
  • ハイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ポイントタップ Thread Master六角軸ポイントタップThread Master(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
六角軸 折レ込ミボルト抜キセット Thread Master六角軸 折レ込ミボルト抜キセットThread Master(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
六角軸 折レ込ミボルト抜キ Thread Master六角軸 折レ込ミボルト抜キThread Master(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(2本)
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ
極小タップ用ハンドル Thread Master極小タップ用ハンドルThread Master
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
軸径3mm精密タップ専用です。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
全長(mm)43適合タップ寸法(mm)3~8
T型タップホルダー Thread MasterT型タップホルダーThread Master
799税込879
1個
3日以内出荷
精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
全長(mm)62適合タップ寸法(mm)3~8
六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm Thread Master六角軸ガイド付タップ M3×0.5mmThread Master
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master六角軸ガイド付タップ M10×1.5mmThread Master
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
六角軸ポイントタップ M3×0.5mm Thread Master六角軸ポイントタップ M3×0.5mmThread Master
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm Thread Master六角軸ガイド付タップ M8×1.25mmThread Master
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master六角軸ガイド付タップ M10×1.5mmThread Master
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
六角軸ポイントタップ M10×1.5mm Thread Master六角軸ポイントタップ M10×1.5mmThread Master
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)77ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm Thread Master六角軸ガイド付タップ M5×0.8mmThread Master
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2タップ長(mm)5
六角軸ポイントタップ M8×1.25mm Thread Master六角軸ポイントタップ M8×1.25mmThread Master
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
六角軸ポイントタップ M4×0.7mm Thread Master六角軸ポイントタップ M4×0.7mmThread Master
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)65ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3タップ長(mm)4

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具