絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,622)
  • タンガロイ(4,129)
  • 三菱マテリアル(2,957)
  • 京セラ(2,732)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,526)
  • エスコ(2,521)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,066)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(873)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(700)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.2(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 4.8(3)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
全長(mm)
  • 48(1)
  • 55(1)
  • 61(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(6)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソーブレード SIGNET(シグネット)エアソーブレードSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から翌日出荷
バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5
セーバーソーブレード SIGNET(シグネット)セーバーソーブレードSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷から翌々日出荷
鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
ストレートドリルセット (TiNコート) SIGNET(シグネット)ストレートドリルセット (TiNコート)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)57106 ラチェットタップホルダー M3-M8SIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM3-M8材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)87全幅(mm)100厚さ(mm)20質量(g)175タイプタップ用
ツイストエキストラクター SIGNET(シグネット)ツイストエキストラクターSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1セット(5本)
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
46769 コバルトステップドリル4-22MM SIGNET(シグネット)46769 コバルトステップドリル4-22MMSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22段数10段全長(mm)85材質コバルト適正回転数(min-1)300~600
46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)46768 コバルトステップドリル4-16MMSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16段数13段全長(mm)75材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
46767 コバルトステップドリル4-12MM SIGNET(シグネット)46767 コバルトステップドリル4-12MMSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段全長(mm)70材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
HSSドリルセット SIGNET(シグネット)HSSドリルセットSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ハイス、インチサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
セット内容サイズ1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・11/64・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
HSSストレートドリル (SKH51) SIGNET(シグネット)HSSストレートドリル (SKH51)SIGNET(シグネット)
2,198税込2,418
1パック
翌日出荷
一般穴あけ用です。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れております。
材質ハイス (SKH51)先端角(°)118
57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM5-M12材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)110全幅(mm)121厚さ(mm)25質量(g)295タイプタップ用
46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット SIGNET(シグネット)46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セットSIGNET(シグネット)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
用途ダブルの刃で破損したネジやボルトにしっかりと食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができますねじ寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-49
ストレートドリルセット (HSS) SIGNET(シグネット)ストレートドリルセット (HSS)SIGNET(シグネット)
4,398税込4,838
1セット
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れております。
用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
ストレートドリル (TiNコート) SIGNET(シグネット)ストレートドリル (TiNコート)SIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1パック(10本)
翌日出荷
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適材質ハイス先端角(°)118コーティングTiNシャンク形状ストレート
HSSドリルセット SIGNET(シグネット)HSSドリルセットSIGNET(シグネット)
4,798税込5,278
1セット
翌日出荷
ハイス、ミリサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
セット内容サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付き SIGNET(シグネット)46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付きSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
用途スクリュー式の刃で破損したネジやボルトに食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジで使用ができます寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-50
SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバーSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
用途14-30mmホールソー用全長(mm)152寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104
SDSプラスアーバー用HSSドリル SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバー用HSSドリルSIGNET(シグネット)
189税込208
1個
翌日出荷
スライド式パッケージ。
用途58070、58071、58076用全長(mm)104
SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバーSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
ビット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具