絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.2(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 4.8(3)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
全長(mm)
  • 48(1)
  • 55(1)
  • 61(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(6)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,229)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,729)
  • エスコ(2,377)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,550)
  • 住友電工ハードメタル(1,464)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(804)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 岡崎精工(691)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアソーブレード SIGNET(シグネット)

    エアソーブレード

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
    用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5
  • 46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)

    46768 コバルトステップドリル4-16MM

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)75段数13段穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16適正回転数(min-1)600~900
  • ストレートドリルセット (TiNコート) SIGNET(シグネット)

    ストレートドリルセット (TiNコート)

    SIGNET(シグネット)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
    用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
  • ストレートドリル (TiNコート) SIGNET(シグネット)

    ストレートドリル (TiNコート)

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
    用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適材質ハイス先端角(°)118コーティングTiNシャンク形状ストレート
  • HSSドリルセット SIGNET(シグネット)

    HSSドリルセット

    SIGNET(シグネット)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    ハイス、インチサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
    セット内容サイズ1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・11/64・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
  • 57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)

    57106 ラチェットタップホルダー M3-M8

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)20全長(mm)87材質(本体)炭素鋼質量(g)175タイプタップ用全幅(mm)100材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM3-M8
  • 46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付き SIGNET(シグネット)

    46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付き

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    用途スクリュー式の刃で破損したネジやボルトに食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジで使用ができます寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-50
  • 46769 コバルトステップドリル4-22MM SIGNET(シグネット)

    46769 コバルトステップドリル4-22MM

    SIGNET(シグネット)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)85段数10段穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22適正回転数(min-1)300~600
  • 57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 SIGNET(シグネット)

    57107 ラチェットタップホルダー M5-M12

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)25全長(mm)110材質(本体)炭素鋼質量(g)295タイプタップ用全幅(mm)121材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM5-M12
  • 46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット SIGNET(シグネット)

    46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット

    SIGNET(シグネット)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    用途ダブルの刃で破損したネジやボルトにしっかりと食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができますねじ寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-49
  • 46767 コバルトステップドリル4-12MM SIGNET(シグネット)

    46767 コバルトステップドリル4-12MM

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)70段数9段穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12適正回転数(min-1)600~900
  • セーバーソーブレード SIGNET(シグネット)

    セーバーソーブレード

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック
    翌日出荷から3日以内出荷
    鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
  • ストレートドリルセット (HSS) SIGNET(シグネット)

    ストレートドリルセット (HSS)

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1セット
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れております。
    用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
  • HSSドリルセット SIGNET(シグネット)

    HSSドリルセット

    SIGNET(シグネット)
    4,798税込5,278
    1セット
    翌日出荷
    ハイス、ミリサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
    セット内容サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
  • HSSストレートドリル (SKH51) SIGNET(シグネット)

    HSSストレートドリル (SKH51)

    SIGNET(シグネット)
    2,198税込2,418
    1パック
    翌日出荷
    一般穴あけ用です。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れております。
    材質ハイス (SKH51)先端角(°)118
  • SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
    用途14-30mmホールソー用寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104全長(mm)152
  • ツイストエキストラクター SIGNET(シグネット)

    ツイストエキストラクター

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1セット(5本)
    当日出荷
    先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
    セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
  • SDSプラスアーバー用HSSドリル SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー用HSSドリル

    SIGNET(シグネット)
    189税込208
    1個
    翌日出荷
    スライド式パッケージ。
    用途58070、58071、58076用全長(mm)104
  • SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
    ビット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具