絞り込み
ブランド
  • カムス(旧:高周波精密)
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,205)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • エスコ(2,523)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
材質
  • ハイス(47)
  • 超硬合金(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイトカムス(旧:高周波精密)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
材質NK4
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
付刃バイト 旋削用22形ヘール仕上バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用22形ヘール仕上バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格22型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)12高さ(mm)12公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)12寸法W(mm)12
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)10高さ(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)10寸法W(mm)10
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
質量(kg)0.1
ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用13形R片刃バイトカムス(旧:高周波精密)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格13R型材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
寸法L(mm)115寸法H(mm)15.9寸法W(mm)4
付刃バイト 旋削用42形孔繰仕上バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用42形孔繰仕上バイトカムス(旧:高周波精密)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)12.7高さ(mm)12.7
ハイス付刃バイト(旋盤用) カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(旋盤用)カムス(旧:高周波精密)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
付刃バイト 真剣 カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 真剣カムス(旧:高周波精密)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格10型材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)10高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10
完成バイト 平・板バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 平・板バイトカムス(旧:高周波精密)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法W(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)8材質MV10公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用10形真剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用10形真剣バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格10形硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)9.53高さ(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用13形R片刃バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS規格13型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
旋削用平剣バイト カムス(旧:高周波精密)旋削用平剣バイトカムス(旧:高周波精密)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)パラチップ PTカムス(旧:高周波精密)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
方形バイト カムス(旧:高周波精密)方形バイトカムス(旧:高周波精密)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
適合機種旋盤
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用21形平剣バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイトカムス(旧:高周波精密)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格14L形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイトカムス(旧:高周波精密)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格14R形
付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイトカムス(旧:高周波精密)
9,898税込10,888
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
付刃バイト 平削用66形突切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削用66形突切バイトカムス(旧:高周波精密)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から9日以内出荷
●JIS規格品です。
JIS規格66型
付刃バイト 平削用64形平剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削用64形平剣バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
●JIS規格品です。
JIS規格64型硬度HRC(刃部)63~66材質(チップ)MV10材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイトカムス(旧:高周波精密)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格52形硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用41形孔繰バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用41形孔繰バイトカムス(旧:高周波精密)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)160幅(mm)20高さ(mm)20寸法L(mm)160寸法H(mm)20寸法W(mm)20
付刃バイト 旋削用15形R横仕上剣バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用15形R横仕上剣バイトカムス(旧:高周波精密)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格15R型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用13形L片刃バイト カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用13形L片刃バイトカムス(旧:高周波精密)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格13L型
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具