絞り込み
全長(mm)
- 51(1)
- 62(1)
- 64(1)
- 67(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 87(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 116(1)
- 120(1)
- 146(1)
ブランド
- マンヨーツール
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,227)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- エスコ(2,376)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,464)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
刃物取付台
マンヨーツール¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)4.36寸法H(mm)137.5寸法D(mm)110寸法T(mm)8.5寸法W(mm)186テーパーNo.BT30/2面拘束寸法P1(mm)71寸法P2(mm)91設置形態2-WAY(縦・横)
刃物取付台
マンヨーツール¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)10.9寸法H(mm)192.5寸法D(mm)152.5寸法T(mm)11寸法W(mm)242テーパーNo.BT50/2面拘束寸法P1(mm)112寸法P2(mm)116設置形態2-WAY(縦・横)
MCA メタルソーアーバ
マンヨーツール¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。寸法D2(mm)20レンチ3mm六角寸法MM6
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
刃物取付台
マンヨーツール¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT40/LF-TBT40の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)4.38寸法H(mm)137.5寸法D(mm)115寸法T(mm)8.5寸法W(mm)186テーパーNo.BT40/2面拘束寸法P1(mm)71寸法P2(mm)91設置形態2-WAY(縦・横)
刃物取付台
マンヨーツール¥17,880~税込¥19,668~1台4日以内出荷ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100
マンヨーツール¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63
マンヨーツール¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50
マンヨーツール¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40
マンヨーツール¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30
マンヨーツール¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42
マンヨーツール¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)42
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32
マンヨーツール¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)32
HMA-SCA メタルソークランプボルト
マンヨーツール¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します用途ヘッドマスターアーバ専用
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A
マンヨーツール¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT40
マンヨーツール¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材