絞り込み
ブランド
  • RUKO
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,205)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • エスコ(2,523)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 2(7)
  • 2.5(6)
  • 2.8(5)
  • 3(2)
  • 3.2(5)
  • 3.5(6)
  • 3.8(3)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 23(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(9)
  • 6.35(4)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 12(3)
全長(mm)
  • 49(2)
  • 57(1)
  • 61(2)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 86(1)
  • 90(2)
  • 93(1)
  • 94.5(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 133(1)
  • 253(1)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(23)
溝長(mm)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 39(1)
  • 43(1)
  • 47(1)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 69(1)
  • 75(1)
  • 81(1)
  • 87(1)
  • 155(1)
24・30・33・39・43・47・52・57・69・75・81・87・155
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)RUKO(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。表面処理TiNコーティング材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
TERRAX カウンターシンク RUKOTERRAX カウンターシンクRUKO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
母材HSS
ステップドリル (3枚刃タイプ) RUKOステップドリル (3枚刃タイプ)RUKO
8,498税込9,348
1本
当日出荷
3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)段幅(mm)4材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)RUKO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
TERRAX カウンターシンクセット TiN RUKOTERRAX カウンターシンクセット TiNRUKO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
コーティングTiN母材HSS有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
TERRAX カウンターシンクセット RUKOTERRAX カウンターシンクセットRUKO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
母材HSS有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバーシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
16,980税込18,678
1組
当日出荷
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。
セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
TERRAX カウンターシンク TiN RUKOTERRAX カウンターシンク TiNRUKO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃
六角軸タッピングドリル セット RUKO六角軸タッピングドリル セットRUKO
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷から翌々日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバー質量(g)280被削材鉄、アルミ、銅シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
ミーリングドリル RUKOミーリングドリルRUKO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKOカウンターシンク 「アルティメットカット」RUKO
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理チタンアルミコーティング切刃形状3枚刃
段付ロングドリル RUKO段付ロングドリルRUKO
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌日出荷
材質HSS仕様(交差)h8先端角(°)118母材HSS
カウンターシンク ロング RUKOカウンターシンク ロングRUKO
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO
20,980税込23,078
1セット(6本)
翌日出荷から翌々日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)精度6Hシャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKOカウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃RUKO
5,298税込5,828
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKOスパイラルステップドリル(4枚刃)RUKO
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイスパープルシャンク三面取段幅(mm)10
ミリングドリル TIN RUKOミリングドリル TINRUKO
4,098税込4,508
1本
翌日出荷
材質HSS全長(mm)90先端角(°)118コーティングTiN母材HSS
25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入 RUKO25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入RUKO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKOカウンターシンク 「アルティメットカット」RUKO
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から翌々日出荷
新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
2枚刃スパイラルステップドリル RUKO2枚刃スパイラルステップドリルRUKO
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RORUKO
18,980税込20,878
1セット(3本)
翌日出荷
CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERORUKO
32,980税込36,278
1セット(3本)
翌日出荷
CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)RUKO
33,980税込37,378
1セット(6本)
翌々日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6161セット内容セット入数(本):5材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング硬度コーティングナノ:24Gpa精度6H耐熱温度(℃)600シャンク径(mm)6.35(六角軸)摩擦係数コーティング:0.55加工ねじメートルねじ
3枚刃スパイラルステップドリル RUKO3枚刃スパイラルステップドリルRUKO
25,980税込28,578
1セット(3本)
翌日出荷
3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティングRUKO
7,798税込8,578
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
カウンターシンクセット (プラスチックケース入り) RUKOカウンターシンクセット (プラスチックケース入り)RUKO
23,980税込26,378
1セット
90日以内出荷
セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に材質HSS (高速度鋼)刃数3質量(g)1509主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック入数8切削方向面取り角度(°)90
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
22,980税込25,278
1セット
90日以内出荷
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)1106.8公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数25ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
12,980税込14,278
1セット
欠品中
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
テーパーシャンクドリル RUKOテーパーシャンクドリルRUKO
7,698税込8,468
1本
90日以内出荷
高性能テーパードリル。折れに対し高い安全性。
用途鋳鋼、合金・非合金鋳鉄に全長(mm)253公差h8溝長(mm)155先端角(°)118母材HSSねじれ角(°)20-30刃径(mm)23
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
33,980税込37,378
1組
翌日出荷
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット RUKOショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セットRUKO
35,980税込39,578
1セット(6本)
翌々日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6158適合機種充電回転ドライバーセット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング精度6Hセット数6本シャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO鉄工ドリル HSSE コバルト5%入RUKO
5,398税込5,938
1セット(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコートRUKO
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
カウンターシンク RUKOカウンターシンクRUKO
6,398税込7,038
1本
翌日出荷
先端径(mm)2.8先端角(°)(カッター)90全長(mm)42寸法(mm)(段付部まで)12シャンク1/4インチ六角対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
ULTIMATECUTカウンターシンク RUna RUKOULTIMATECUTカウンターシンク RUnaRUKO
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
先端径(mm)1.5シャンク径(mm)5先端角(°)(カッター)90全長(mm)45対応(皿ネジ)M3コーティングRUnaTEC母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)6.3
19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入 RUKO19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入RUKO
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
スパイラルステップドリル RUKOスパイラルステップドリルRUKO
7,098税込7,808
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4全長(mm)65
2枚刃スパイラルステップドリルセット RUKO2枚刃スパイラルステップドリルセットRUKO
45,980税込50,578
1セット(3本)
翌日出荷から翌々日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
質量(g)610段幅(mm)4

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具