絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(4)
- 2(7)
- 2.5(6)
- 2.8(5)
- 3(1)
- 3.2(5)
- 3.5(6)
- 3.8(3)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 23(1)
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(9)
- 6.35(4)
- 8(8)
- 10(10)
- 12(3)
全長(mm)
- 49(2)
- 57(1)
- 61(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 86(1)
- 90(2)
- 93(1)
- 94.5(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 109(1)
- 117(1)
- 120(1)
- 125(2)
- 133(1)
- 253(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(23)
溝長(mm)
- 24(2)
- 30(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 43(1)
- 47(1)
- 52(1)
- 57(1)
- 69(1)
- 75(1)
- 81(1)
- 87(1)
- 155(1)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RUKO
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,609)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,229)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,490)
- エスコ(2,374)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,263)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
六角軸タッピングドリル
RUKO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)
RUKO(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。適合機種充電回転ドライバー材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H表面処理TiNコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)
RUKO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
ステップドリル (3枚刃タイプ)
RUKO¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4
六角軸カウンターシンク(先端角90°)
RUKO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
六角軸タッピングドリル
RUKO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
TiNコート ストレートドリルセット
RUKO¥16,980税込¥18,6781組当日出荷高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
六角軸タッピングドリル
RUKO¥20,980~税込¥23,078~1セット(6本)当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)精度6Hシャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃
RUKO¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
TiNコート ストレートドリルセット
RUKO¥22,980税込¥25,2781セット90日以内出荷セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)1106.8公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数25ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット
RUKO¥33,980税込¥37,3781セット(6本)当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6158適合機種充電回転ドライバーセット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング精度6Hセット数6本シャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
スパイラルステップドリル(4枚刃)
RUKO¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイス色パープルシャンク三面取段幅(mm)10
六角軸タッピングドリル セット
RUKO¥19,980税込¥21,9781セット(6本)当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)質量(g)280被削材鉄、アルミ、銅シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
RUKO¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO
RUKO¥19,980税込¥21,9781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO
RUKO¥34,980税込¥38,4781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)
RUKO¥32,980税込¥36,2781セット(6本)当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6161セット内容セット入数(本):5材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング硬度コーティングナノ:24Gpa精度6H耐熱温度(℃)600シャンク径(mm)6.35(六角軸)摩擦係数コーティング:0.55加工ねじメートルねじ
3枚刃スパイラルステップドリル
RUKO¥25,980税込¥28,5781セット(3本)当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
RUKO¥8,298~税込¥9,128~1本ほか当日出荷独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
カウンターシンクセット (プラスチックケース入り)
RUKO¥23,980税込¥26,3781セット90日以内出荷セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に材質HSS (高速度鋼)刃数3質量(g)1509主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック入数8切削方向右面取り角度(°)90
TiNコート ストレートドリルセット
RUKO¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
テーパーシャンクドリル
RUKO¥7,698税込¥8,4681本90日以内出荷高性能テーパードリル。折れに対し高い安全性。用途鋳鋼、合金・非合金鋳鉄に全長(mm)253公差h8溝長(mm)155先端角(°)118母材HSSねじれ角(°)20-30刃径(mm)23
TiNコート ストレートドリルセット
RUKO¥33,980税込¥37,3781組翌日出荷高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
鉄工ドリル HSSE コバルト5%入
RUKO¥5,398~税込¥5,938~1セット(10本)翌日出荷から8日以内出荷仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート
RUKO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌日出荷仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
カウンターシンク
RUKO¥6,398税込¥7,0381本当日出荷寸法(mm)(段付部まで)12全長(mm)42先端角(°)(カッター)90シャンク1/4インチ六角先端径(mm)2.8対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
ULTIMATECUTカウンターシンク RUna
RUKO¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷全長(mm)45先端角(°)(カッター)90先端径(mm)1.5対応(皿ネジ)M3コーティングRUnaTEC母材HSS切刃形状その他シャンク径(mm)5有効刃径(Φmm)6.3
25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入
RUKO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入
RUKO¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
カウンターシンク 「アルティメットカット」
RUKO¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材