絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,198)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,746)
  • エスコ(2,721)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(871)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • グーリング(747)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(705)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.4(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(3)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 4.8(2)
  • 5(3)
  • 5.2(2)
  • 5.5(2)
  • 5.8(2)
  • 6.2(2)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 9(3)
  • 10(2)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 6.35(3)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 11(2)
全長(mm)
  • 57(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 86(2)
  • 93(2)
  • 101(1)
  • 104.1(1)
  • 107.3(1)
  • 109(1)
  • 112.8(1)
  • 117(1)
  • 118.3(1)
  • 125(2)
  • 133(1)
  • 142(1)
  • 150(1)
  • 151(1)
  • 165(1)
  • 228(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 24.0(1)
  • 27(2)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 30.0(1)
  • 31(1)
  • 36(2)
  • 43(2)
  • 47(2)
  • 51(2)
  • 57(3)
  • 101(1)
  • 450(2)
12・14・16・18・20・22・24・24.0・27・29・30・30.0・31・36・43・47・51・57・101・450・溝長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー木工ドリル アックスブレーンスーパー木工ドリルアックスブレーン(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
インサートドリル アックスブレーンインサートドリルアックスブレーン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ロングアダプター用 集塵カバー アックスブレーンロングアダプター用 集塵カバーアックスブレーン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カバー寸法(mm)160(ジャバラ式)
コバルト鉄工ドリル アックスブレーンコバルト鉄工ドリルアックスブレーン(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン六角軸スパイラルドリルタップアックスブレーン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)18Vインパクトドライバー対応一発で下穴加工とネジ切りができる手廻しタップ作業より作業効率がアップ狭い所でも楽に作業ができますドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップセンターポンチも必要ありません
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
ロングアダプター アックスブレーンロングアダプターアックスブレーン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーンコバルト六角軸ドリルボーイアックスブレーン
739税込813
1個
3日以内出荷
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
ワンタッチ式延長棒 アックスブレーンワンタッチ式延長棒アックスブレーン
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
コバルト鉄工ドリルセット アックスブレーンコバルト鉄工ドリルセットアックスブレーン
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーンドリルボーイ工事用ドリルアックスブレーン
319税込351
1個
3日以内出荷
独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
ジグソー(兼用タイプ) アックスブレーンジグソー(兼用タイプ)アックスブレーン
1,898税込2,088
1セット(10枚)
3日以内出荷
ハイス鋼ジグソ-ブレ-ド 非鉄薄板、軟鋼薄板用 Kタイプ-日立、マキタ兼用タイプ。
用途ジグソ-用ブレ-ド。
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具