TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR3EIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR3EIKO(栄工舎)翌々日出荷
刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)翌々日出荷
刃長(mm)30材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHREIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃数3刃形右刃左ネジレコーティングノンコートねじれ角(°)60°
マシンリーマEIKO(栄工舎)翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
ボールエンドミルEIKO(栄工舎)翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります