ニューベビーチャックBIG DAISHOWA4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック/ナットなしBIG DAISHOWA9日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプナットレスタイプ。ナットは別途ご注文ください。センタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
質量(kg)4.4L120L167ΦD35適合コレットNBC13-□刃具調整量H(mm)41~60把握径D(Φmm)2.5~13
ニューベビーチャックBIG DAISHOWA3日以内出荷から4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.5~8刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
ニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA4日以内出荷から9日以内出荷
BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。レンチは付属していません。
CKシャンクBIG DAISHOWA4日以内出荷
CKボーリングシステムのベーシックホルダ
ポイントマスタープロBIG DAISHOWA5日以内出荷
質量(kg)3.8寸法L(mm)150寸法L1(mm)60外径D1(Φmm)37刃径(mm)150
ニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
メガニューベビーチャックBIG DAISHOWA3日以内出荷から9日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5付属品ナット寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
HMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA当日出荷から5日以内出荷
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA5日以内出荷
独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
最低把握長(mm)H1:65寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)25刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります