絞り込み
ブランド
  • 三洋工具
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,131)
  • 三菱マテリアル(2,957)
  • 京セラ(2,731)
  • ワルター(2,730)
  • 住友電工ハードメタル(2,527)
  • エスコ(2,523)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,237)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,067)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(872)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(700)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(23)
  • 3(26)
  • 3.5(25)
  • 4(46)
  • 4.5(24)
  • 5(35)
  • 5.5(25)
  • 6(50)
  • 6.5(26)
  • 7(36)
  • 7.5(26)
  • 8(50)
  • 8.5(26)
  • 9(36)
  • 9.5(26)
  • 10(52)
  • 11(35)
  • 12(50)
  • 16(33)
  • 20(33)
シャンク径(Φmm)
  • 3(33)
  • 4(40)
  • 5(15)
  • 6(39)
  • 7(15)
  • 8(42)
  • 9(15)
  • 10(42)
  • 11(14)
  • 12(33)
  • 13(10)
  • 14(22)
  • 15(6)
  • 16(24)
  • 17(6)
  • 18(20)
  • 19(6)
  • 20(16)
  • 25(5)
  • 32(5)
全長(mm)
  • 50(12)
  • 60(17)
  • 70(29)
  • 80(28)
  • 85(16)
  • 90(31)
  • 95(19)
  • 100(22)
  • 105(20)
  • 115(18)
  • 120(25)
  • 125(17)
  • 130(14)
  • 135(25)
  • 145(11)
  • 150(17)
  • 155(12)
  • 160(11)
  • 165(10)
  • 170(11)
材質
  • 超硬合金(57)
溝長(mm)
  • 20(7)
  • 30(7)
  • 35(9)
  • 40(15)
  • 45(14)
  • 50(14)
  • 55(8)
  • 60(15)
  • 65(8)
  • 70(13)
  • 75(14)
  • 80(12)
  • 90(10)
  • 100(10)
  • 105(9)
  • 110(9)
  • 115(8)
  • 120(5)
  • 130(4)
  • 140(4)
20・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・105・110・115・120・130・140・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(6)
  • その他(2)
DLCコーティング・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬Tスロットカッター 三洋工具超硬Tスロットカッター三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具超硬千鳥刃Tスロットカッター三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具柄付Wアンギュラーカッター三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
先ムク柄付アンギュラーカッター 三洋工具先ムク柄付アンギュラーカッター三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20全長(mm)60柄径(Φmm)12柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具先ムク柄付Wアンギュラーカッター三洋工具
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター三洋工具
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
柄付アンギュラーカッター 三洋工具柄付アンギュラーカッター三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
HFロングドリル 三洋工具HFロングドリル三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートHFドリル 三洋工具DLCコートHFドリル三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
CFRP用バリレスドリル 三洋工具CFRP用バリレスドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10適合材CFRP
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付OSドリル 三洋工具オイルホール付OSドリル三洋工具
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具DLCコートオイルホール付HFドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートロングHFドリル 三洋工具DLCコートロングHFドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具オイルホール付バリレスHFドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG適合材アルミ合金
バリレスHFドリル 三洋工具バリレスHFドリル三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG適合材アルミ合金
ソリッドバニシングドリル 三洋工具ソリッドバニシングドリル三洋工具
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル 三洋工具DLCコートオイルホール付ロングHFドリル三洋工具
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
OSドリル 三洋工具OSドリル三洋工具
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具ソリッドロングバニシングドリル三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具ソリッドテーパーラジアスエンドミル三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
材質超硬MG適合材鋳鉄
ソリッドボールエンドミル 三洋工具ソリッドボールエンドミル三洋工具
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質超硬M20適合材鋳鉄
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具4枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル三洋工具
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具ロング2枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
ロング4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具ロング4枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート) 三洋工具ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)三洋工具
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具