こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!
フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
寸法B(Φmm)25
寸法C(Φmm)2.3
寸法rc(Φmm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法T(mm)5
寸法L(mm)400
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
こんなお得な商品も!
旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途外径切削
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°
基準コーナーrc0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートTN□□1604形
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
勝手左
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~2
送りf(mm/rev)0.03~0.2
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。