絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(400)
  • タンガロイ(368)
  • 京セラ(209)
  • サンドビック(163)
  • 三菱マテリアル(147)
  • 住友電工ハードメタル(127)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(112)
  • ケナメタル(99)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • NS(日進工具)(64)
  • ワルター(63)
  • 岡崎精工(51)
  • カーメックス(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(41)
  • EIKO(栄工舎)(41)
  • TRUSCO(26)
  • DIJET(ダイジェット工業)(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(3)
  • 4(4)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 16(7)
  • 17(1)
  • 20(11)
  • 20.5(1)
  • 40(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 12(11)
  • 16(12)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 56(2)
  • 70(5)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 90(8)
  • 100(7)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(3)
  • 170(1)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 214(1)
  • 220(1)
  • 225(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • バナジウムハイス(5)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(15)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 24(2)
  • 126(1)
  • 140(2)
  • 145(1)
15・24・126・140・145
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・チタン系コーティング
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「r20」の検索結果

関連キーワード
  • ar20
  • mir200
  • dclnr2020k12
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
DLCミルボール NACHI(不二越)DLCミルボールNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01
GSミル ラジアス(4枚刃) NACHI(不二越)GSミル ラジアス(4枚刃)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4
GSミルハードラジアス NACHI(不二越)GSミルハードラジアスNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング表面処理GSコート
GSXミル VL Ti-SUSラジアス NACHI(不二越)GSXミル VL Ti-SUSラジアスNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング
GSミルラフィングラジアス NACHI(不二越)GSミルラフィングラジアスNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
GSミルボール NACHI(不二越)GSミルボールNACHI(不二越)
3,500税込3,850
1本
10日以内出荷
耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。
材質超硬合金(CARBIDE)型式ボール刃数2ねじれ角標準刃径公差(mm)±0.01
GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用NACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用NACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 多刃 GSXVLNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質超硬
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスロングシャンクNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
DLCミル ラジアス NACHI(不二越)DLCミル ラジアスNACHI(不二越)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPLNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
SGスパイラルタップ SGSP NACHI(不二越)SGスパイラルタップ SGSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス刃数2
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)Nスパイラルタップ NSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
SGポイントタップ NACHI(不二越)SGポイントタップNACHI(不二越)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
STポイントタップ NACHI(不二越)STポイントタップNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
工具材料HSS-E食付き(P)5
Nポイントタップ NACHI(不二越)NポイントタップNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
AGミルラフィングラジアス NACHI(不二越)AGミルラフィングラジアスNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
エンドミル コートHS ラフィング AGREU NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGREUNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質HSSCO

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具