絞り込み
ブランド
  • ニコテック
  • モノタロウ(155)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,206)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • エスコ(2,721)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(766)
  • 岡崎精工(723)
  • BIG DAISHOWA(706)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.3(2)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 13(4)
全長(mm)
  • 62(1)
  • 64(1)
  • 67.5(1)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 89(2)
  • 96(1)
  • 104(1)
  • 107(2)
  • 116(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 1130(1)
  • 1140(1)
  • 1260(1)
  • 1425(1)
  • 1635(1)
  • 1840(1)
  • 30000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(59件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス)ニコテック(9件のレビュー)
18,900税込20,790
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー用センタードリル ニコテックバイメタルホールソー用センタードリルニコテック(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質SKH51(M2)ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー(コイルフレックス) ニコテックバンドソー(コイルフレックス)ニコテック(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソーニコテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード α21(エンドレス)ニコテック(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(1本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
超硬グレートホルソー HCG ニコテック超硬グレートホルソー HCGニコテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
H-Bi-Metalコイル ニコテックH-Bi-Metalコイルニコテック
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
αCUTバンドソー(エンドレス) ニコテックαCUTバンドソー(エンドレス)ニコテック
14,980税込16,478
1箱(5本)
4日以内出荷
コバルト含有マトリックスハイス 優れた耐久性
用途ポータブルバンドソー
α21バンドソー(エンドレス) ニコテックα21バンドソー(エンドレス)ニコテック
53,900税込59,290
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード β21(エンドレス)ニコテック
76,980税込84,678
1箱(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)5厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
β21バンドソー(エンドレス) ニコテックβ21バンドソー(エンドレス)ニコテック
54,980税込60,478
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
高速重切削コバルトハイス
用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (エンドレスハイフレックス) ニコテックバンドソー (エンドレスハイフレックス)ニコテック(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(10本)
4日以内出荷から22日以内出荷
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング ニコテックスプリングニコテック
219税込241
1個
4日以内出荷
材質SWP-A使用範囲全サイズ共通
バンドソー(H-Bi-Metalコイル) ニコテックバンドソー(H-Bi-Metalコイル)ニコテック
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル ニコテックセンタードリルニコテック
529税込582
1個
4日以内出荷
材質M42コバルトハイス使用範囲全サイズ共通寸法(Φ)6
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)107シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
BULLバンドソー(エンドレス) ニコテックBULLバンドソー(エンドレス)ニコテック
67,980税込74,778
1箱(2本)ほか
4日以内出荷
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
87,980税込96,778
1箱(5本)ほか
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード β21(エンドレス)ニコテック
77,980税込85,778
1箱(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
71,980税込79,178
1箱(10本)
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)8厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)4厚さ(mm)0.64長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
シルバーフレックス CSV 30M ニコテックシルバーフレックス CSV 30Mニコテック
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
β21バンドソー  S-VM ニコテックβ21バンドソー S-VMニコテック
55,980税込61,578
1箱(2本)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
β21バンドソー  S-VC ニコテックβ21バンドソー S-VCニコテック
55,980税込61,578
1箱(2本)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具