熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「ASR」の検索結果
関連キーワード
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
質量(g)9
温度(℃)一次導体温度:110
出力電圧(V)0~5
電源電圧(V)5DC(二次)
電流範囲(A)-85~85
定格一次電流(A)20(最大)
保管温度範囲(℃)-55~105
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25
公称放電電流(A)25
適合電圧(kV)静電放電:4
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。