熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「隙間 測定器」の検索結果
関連キーワード
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。
通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。
センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用
仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能
材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ
使用温度範囲(℃)(測温部)0~300
外形寸法(mm)6.7×107
本体厚さ(mm)0.34
粘着剤シリコン系粘着剤
精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3
センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ
応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08
素線径(μm)(熱電対)50
熱電対K熱電対素線
本体長さ(mm)100
抵抗値(Ω)(リード1m付)51
1パック(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。