こんなお得な商品も!
熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色黄
種類プラグ
基準規格ANSI
熱電対Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)4
アクセサリタイプ熱電対コネクタ
コネクタサイズミニチュア
コネクタタイプフラットピン
最大動作温度(℃)220
最小動作温度(℃)-35
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 500m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプJ熱電対。応用例 = 標準コネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = J。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ J 熱電対用で、標準仕様ですこの RS Pro タイプ J 熱電対コネクタは、非腐食性環境で優れた動作を発揮します。標準プラグ / ソケットセットは汎用性が高く、古いタイプの温度センサに対応しています。 極性化コンタクトを備えているため接続エラーを回避でき、最大連続動作温度は +220 ° C です内部ワイヤは、熱電対互換素材のプレートの間で保護され、より線ケーブルを通す細ワイヤに対応するクランプねじを備えています。プラグの丸型ピンは鉄プラス及び銅ニッケルマイナスです。また、ソケットはインライン又はパネル取り付けタイプで、長方形又は円形の ASCII で提供されています。 鉄が存在するため、タイプ J プラグ及びソケット熱電対コネクタは、湿気に接触する可能性がある用途では使用しないでください。ただし、真空で良好に機能し、酸化への暴露は最小限で済みます。特長と利点.タイプ J で使用するタイプ J 熱電対コネクタ 熱電対 .標準サイズで、プラグとソケットとして提供 設定します .インライン熱電対プラグ .最大連続動作温度は +220 o C です . IEC (国際電気標準会議) 識別カラーは黒で表示されます . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様プローブチップタイプ = 丸型プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブチップタイプ = 丸型プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。