熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「3V LED」の検索結果
関連キーワード
質量(g)約50
適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)
消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)
使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
有効読取幅(mm)80
使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)
スキャン方式500スキャン/秒
光色赤色LED
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)
動作距離(mm)35±10
耐電圧(V/min)AC500
読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。