熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「A1」の検索結果
関連キーワード
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源【USB】DC5V/2A以上
消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類アンプ内蔵型
検出方式透過形
検出光レーザー
検出距離(mm)30000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式コネクタ
種類アンプ内蔵型
検出方式偏光回帰反射形
検出光レーザー
検出距離(mm)10000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式コネクタ
種類アンプ内蔵型
検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)
検出光レーザー
検出距離(mm)20~300
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式コネクタ
種類アンプ内蔵型
検出方式透過形
検出光レーザー
検出距離(mm)30000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式ケーブル
種類アンプ内蔵型
検出方式偏光回帰反射形
検出光レーザー
検出距離(mm)10000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式ケーブル
種類アンプ内蔵型
検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)
検出光レーザー
検出距離(mm)20~300
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
接続方式ケーブル
質量(g)約50
適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)
消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)
使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
有効読取幅(mm)80
使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)
スキャン方式500スキャン/秒
光色赤色LED
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)
動作距離(mm)35±10
耐電圧(V/min)AC500
読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。