熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「ケーブル 測定 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定範囲(℃)-35~80 寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3) ケーブル長(m)6 精度(℃)±0.2 応答速度5秒
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷

壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-50~80 付属品プローブ トラスコ品番819-3682 ケーブル長(m)3 精度(℃)±0.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適 付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m) 質量(g)63 測定範囲(℃)-50~70 精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25) 応答速度60秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷

温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。 付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m) 質量(g)140 測定範囲(℃)-50~120 精度±0.2(-25~80) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653 寸法(mm)40×6Φ 使用温度範囲(℃)-40~100 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3668 寸法(mm)200×6Φ ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±(0.15+0.2%rdg) 応答時間(秒)45 先端径(Φmm)5
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
1台ほか
53,980 税込59,378
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
寸法(mm)145×8Φ 使用温度範囲(℃)-40~205 ケーブル長(m)1.9 精度(℃)±2.5
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷

デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
1台ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
1台ほか
109,800 税込120,780
23日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K熱電対タイプの温度プローブ。 K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120 仕様輻射熱測定 トラスコ品番819-3645 寸法(mm)150Φ ケーブル長(m)3 精度(℃)±0.5
1個
89,980 税込98,978
18日以内出荷

温度測定範囲(℃)-40~220 サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6) ケーブル長(m)2(PTFE) 精度(℃)代表値:±1.5(Class1) 応答速度7秒
1本
14,980 税込16,478
欠品中

K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946 長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115 グレー 直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12 質量(g)126 測定範囲(℃)-60~300 ケーブル長(m)1.17 精度Class 2 ケーブル固定:可能 応答速度3秒 インターフェイスプラグ熱電対
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷