7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T熱電対タイプの温度プローブ。 高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番819-3664 寸法(mm)110×4Φ 質量(g)120 ケーブル長(m)1.6 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)7 先端径(Φmm)3.2
1本
23,980 税込26,378
18日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3663 寸法(mm)110×8Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)8 先端径(Φmm)4ねじ
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3680 使用温度範囲(℃)-40~230
1本
23,980 税込26,378
18日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661 寸法(mm)110×4Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)3.2
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 T字グリップで突刺しやすいデザイン。 PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番819-3662 寸法(mm)115×5Φ ケーブル長(m)12 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)6 先端径(Φmm)3.5ねじ
1本
21,980 税込24,178
18日以内出荷

フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
1台ほか
109,800 税込120,780
23日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)