熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「電気抵抗」の検索結果
関連キーワード
仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下
保護構造IEC IP00
耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間
接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)
許容操作速度1~1000mm/s
耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)
アズワン品番64-3344-18
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。