熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「サク」の検索結果
関連キーワード
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
測定範囲(℃)-50~300
トラスコ品番805-1215
適合本体SK-1100、SK-1120
種別液体、粘性体、半固体用
タイプ標準センサ
コード長さ(m)約0.75
感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ
温度測定範囲(℃)-40~250
適合SWP II シリーズ
コード長さ(m)1
センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)
温度センサーサーミスタ
アズワン品番2-7480-01
防水性IPX7準拠
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途K熱電対用ミニチュアコネクタ
種別K熱電対用
アズワン品番1-9930-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
トラスコ品番805-1037
適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆
寸法(mm)60×25×122
質量(g)約19
ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。
仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン
使用温度範囲(℃)-50~200
コード長さ(m)3
センサー寸法(mm)Φ5×20
センサ精度クラス2
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
コード長さ(m)1.1
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。
仕様静止表面貼付用センサ
付属品耐熱コード3m
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5866
使用温度範囲(℃)0~300
コード長さ(m)3
センサー寸法(mm)17×14×0.6
センサ精度クラス2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1186
種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ17×L25(先端部)
温度測定範囲(℃)-30~400
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1187
種別静止表面用センサ(L型、中温用)
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ17×L30(先端部)
温度測定範囲(℃)-30~600
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1185
種別静止表面用センサ(中温用)
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ25×L40(先端部)
温度測定範囲(℃)0~600
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温)
測定範囲:-30~500℃
測定温度(℃)-30~500
寸法(mm)17Φ×36
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。
仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5858
使用温度範囲(℃)-100~300
コード長さ(m)0.3
センサー寸法(mm)Φ0.65×10
センサ精度クラス2
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
TGK品番359-70-23-06
トラスコ品番805-1181
種別中・高温用センサ
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)
温度測定範囲(℃)0~800
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1171
種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)
温度測定範囲(℃)-100~300
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。
醸造、水産用
仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5874
使用温度範囲(℃)-30~100
コード長さ(m)10
センサー寸法(mm)Φ17×123
センサ精度クラス2
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。
適合SK-RHCシリーズ
付属品取扱説明書1部
センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
耐熱コード1.5m付
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1
精度クラス2
線径(Φ)0.32
耐熱温度(℃)200迄
素線の種類K
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
付属品コード約0.75m
適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2
トラスコ品番805-1216
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)0.75
センサー寸法(mm)Φ1.0×100
センサ精度クラス1
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1183
種別堆肥用センサ
材質感温部:SUS304
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)
温度測定範囲(℃)0~300
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。
温度測定範囲(℃)-20~60
トラスコ品番479-7060
質量(g)190
電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
センサータイプPt100Ω
測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5
防水仕様なし
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1172
種別一般計測用センサ
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)
温度測定範囲(℃)-100~700
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC
測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rh
コード長さ(m)約1.6
精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用
測定温度(℃)-100~300
寸法(mm)Φ2.3×150
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ
対応機種SK-L700R-T
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサ
トラスコ品番805-1184
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。