熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「温度・湿度表示器」の検索結果
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。
適合SK-RHCシリーズ
付属品取扱説明書1部
センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC
測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rh
コード長さ(m)約1.6
精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。