5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付ビスセット
曲げ半径(mm)R2 仕様超小型タイプ取付用のM2ビス50本セットです。バネ座金付で確実に固定できます。
1パック(50個)
899 税込989
欠品中

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッド
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
種類アンプ分離型 検出対象不透明体 検出方式透過型 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 型式超小型、透過型 繰返し精度(mm)0.1以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)シールドケーブル付 ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各) 材質(ケース)ABS 材質(レンズ)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備) 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合アンプ:SU-7シリーズ 質量(g)投・受光器:各約10
1個
4,998 税込5,498
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)