熱電対・温湿度センサ・照度センサ :「SUNX NX5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
検出距離(mm)両側装着時:5000
曲げ半径(mm)R2
最小検出物体両側装着時:Φ20mm
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用)
使用周囲温度(℃)-25~+50
使用湿度範囲35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。