ケーブル長(m)2
本体質量(g)約75
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
最小表示単位0.1μm
消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)/省電力ECO:1920以下(消費電流80mA 以下)
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。