仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6.35mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = 銅℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6.35mmプローブの長さ = 5m検出温度 Max = +200℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6.35mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = 銅℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6.35mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = 銅℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.3mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = グラスファイバー℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.3mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.3mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.3mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = シリコンゴム℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = シリコンゴム℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +150℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +100℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +100℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 12.5mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 500mm代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 12.5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 12.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製
適合センサACH01S、ACH01N
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP20-16用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):354●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8931
アズワン品番67-5565-22
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
30日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP20-12用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):274●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8930
アズワン品番67-5565-21
1セット(2個)
¥4,598
税込¥5,058
30日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP20-20用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):434●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8845
アズワン品番67-5565-23
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
30日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP20-08用保護ブラケットに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):194●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8929
アズワン品番67-5565-20
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
30日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
取付アクセサリーに。
仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):144●品名:保護ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9727
アズワン品番67-5565-17
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
30日以内出荷
BWP用ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP 平型ブラケットに。
仕様●長さ(mm):1.6●幅(mm):35●高さ(mm):75●品名:フラット型ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:208-1019
アズワン品番67-5565-24
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
30日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
取付アクセサリーに。
仕様●長さ(mm):75●幅(mm):35●高さ(mm):1.6●品名:フラット型ブラケット●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9725
アズワン品番67-5565-18
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
30日以内出荷
BWP用ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
BWP L型ブラケットに。
仕様●長さ(mm):1.6●幅(mm):35●高さ(mm):36.6●品名:L型ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:208-1020
アズワン品番67-5565-19
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
30日以内出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
取付アクセサリーに。
仕様●長さ(mm):41●幅(mm):36.6●高さ(mm):35●品名:L型ブラケットB●適合機種:BWPKシリーズ●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:207-9726
アズワン品番67-5565-16
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
30日以内出荷
被覆熱電対
用途ノイズ対策に内遮蔽を施したT熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対
材質被覆:PVC
色被覆:茶色
仕上標準3.2X4.6
構成心線:0.65単線
熱電対T熱電対
対数(P)1
遮蔽(内側)スズメッキ銅
質量(g)各約60(投光器・受光器)
電線長さ(m)5(投・受光部)
接続コード投光器:灰色シールド線、赤色シールド線
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール
ケーブル長(m)0.1
線径(Φmm)0.32
測定方法T熱電対
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール
ケーブル長(m)0.1
線径(Φmm)0.33
測定方法T熱電対
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール
ケーブル長(m)0.1
線径(Φmm)0.32
測定方法K熱電対
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。