カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(82)
- CHINO(チノー)(126)
- IDEC(和泉電気)(18)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- RS PRO(377)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(57)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- アズワン(19)
- エスコ(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- ヤガミ(214)
- 三商(17)
- 佐藤計量器製作所(50)
- 安立計器(17)
- 山里産業(ヤマリ)(32)
- 林電工(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/連結用ネジ部付ピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個21日以内出荷から24日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端丸形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個24日以内出荷から33日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、センサー取付用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,698~税込¥10,668~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ナット:黄銅ISO4035/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーサーモ用センサ
三商¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。仕様標準(ケーブル0.5m)寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定範囲(℃)-50~280
GOT2000シリーズ用 アタッチメント
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
QD2131 汎用バーコードリーダ オプション品
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。種別オプション品
金属2枚重なり検出器
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥53,980税込¥59,3781個17日以内出荷仕様組み合わせコントローラGD-C1、GD-C2材質検出部:ポリアセタール、取り付け部:ステンレス質量(g)約440種類長距離検出用保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形使用周囲温度(℃)-10~+60、保存時:-25~+70ケーブル送信器:0.5mm2 1芯シールドケーブル3m付、受信器:0.3mm2 2芯シールドケーブル3m付使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
食品汎用センサー
熱研¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。 水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形) 常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。 連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計) 別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃質量(g)180(電池含む)外形寸法(mm)67.5×26×169入力種類熱電対(ST、SK)測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃接続方法専用防水コネクター表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上使用電池単3型乾電池×2本
Pt100センサ
JUMO¥73,980税込¥81,3781セット(1000個)32日以内出荷測温抵抗体の国際規格DIN EN 60751に準拠。 化学工業、機械・建設プラントなどのエネルギー市場、温度測定・温度コントロール関連のヘルスケア及びライフサイエンス市場、家電製品、農業関連市場など、様々なアプリケーションに対応できるラインナップです。公差B種類Pt100規格DIN EN 60751準拠許容温度(℃)±(0.3+0.005〔t〕)導線数2線式
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品
スリーハイ¥6,898~税込¥7,588~1個6日以内出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.65
マルチコードリーダ V400-R2
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。保護構造IEC60529規格 IP65
レーザ式バーコードリーダ V500-R2
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。保護構造IEC60529規格 IP54
接続ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷仕様0.34mm2 4芯、片側コネクタ付ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)5キャブタイヤケーブル種類ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトチューブ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥2,198~税込¥2,418~1個52日以内出荷ファイバを外力から保護します。 オールステンレス製ですから錆びません。用途透過型ファイバ用プロテクトチューブ