35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~600 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

林電工シース熱電対
エコ商品
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサーKタイプ熱電対 付属品取扱説明書
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)補償導線:3000 材質(シース)316SS 熱電対K 補償導線ビニール
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質保護管:NCF600(インコネル) 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2 補償導線2m付き
1本
9,898 税込10,888
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
12,980 税込14,278
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質保護管:NCF600 形状保護管:ストレート形 形式SCYS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
8,898 税込9,788
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 形式SCYS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
12,980 税込14,278
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ケニス熱電対
2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。
素線の種類K
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金 リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m 補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m 端末Y端子(M3.5)、コネクタ
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)180 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L1(mm)100 長さL2(m)2 材質(被膜)シリコン被覆
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(℃)0~650 コード長さ(m)2 材質(シース)ステンレス(SUS316) リード線(末端部)Y端子3.5 被覆ガラス被覆 スリーブタイプ最高使用温度150℃
1個
4,598 税込5,058
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定範囲(℃)0~1150 コード長さ(m)2 材質(シース)TP(Ni-Cr系合金) リード線(末端部)Y端子3.5 被覆テフロン被覆 スリーブタイプ最高使用温度230℃
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-20~200 材質(シース)316LSS
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-10~40 材質(シース)316SS 材質(L型金具)SUS304 シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷

Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3668 寸法(mm)200×6Φ ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±(0.15+0.2%rdg) 応答時間(秒)45 先端径(Φmm)5
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番819-3656 使用温度範囲(℃)-40~1000 精度(℃)±1.5
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 150mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconelR合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ° C ( 1.0 mm 径以上)、 -40 → +750 ° C ( 1.0 mm 径以下) M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 oC) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。 バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = 圧縮継手使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ応用例 = 1/2 BSPT X 1/4 圧縮継手シリーズ = BSPT Taperedコネクタ タイプ = スクリューコネクタのジェンダー = オスボアサイズ = 1/4" RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷